Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schrägbank "OV" 30 mm Hantelscheiben-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613127618
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3127618
EAN/GTIN:
     04044475280679
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank

  • Für effektives Schulter,- Brust- und Armtraining
  • Mit Bolzen für Ablage der Gewichtsscheiben
  • Gummifüße für festen Stand der Schrägbank
  • Besonders belastbares Ovalprofil: Für tägliche Beanspruchung
  • Inkl. Haken für zusätzliche Sicherung der Langhantel


Die Sport-Thieme Schrägbank "OV": Hoch belastbar, robust, langlebig
Die Sport-Thieme Schrägbank "OV" überzeugt durch ihre robuste Verarbeitung und Ihre hohe Gewichtsbelastung, die eine tägliche Dauerbeanspruchung hervorragend ermöglicht. Für das Bankdrücken im Fitnessstudio ideal geeignet. Mit dem Hanteltraining auf der Hantelbank trainieren Sie vor allem Ihre obere Brustmuskulatur. Sie definieren den Übergang von Ihrer Schulter zu Ihrer Brust zudem hervorragend. Die Sitzfläche ist in der Höhe einstellbar, sodass auch kleinere Personen optimal an die Langhantel fassen können. Dank Fußstütze ist ein bequemes Abstellen der Füße garantiert. 3 Ablageflächen ermöglichen Ihnen das Auflegen der Langhantel in verschiedenen Höhen. Die obersten Ablageflächen verfügen über Sicherungshaken, mit denen Sie die Langhantel zusätzlich sichern.

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Banktyp: Schrägbank
  • Elemente: Bankdrückmaschine
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Ausführung: Mit Ablage
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun ; Braun
  • Gestellfarbe: Silber ; Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 160x120x160 cm
  • Gerätegewicht : 90 kg
  • Material Polster: Kunstleder
  • Polsterdicke: 45 mm
  • Aufstellmaße: 160x120x160 cm
  • Gerätegewicht: 90 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Trainingsbank, Universalbank, Zirkeltrainings-Geräte, Muskelaufbau, sport-thieme hantelscheibe, multibank, Hantel-Bänke, Hantel-Bank, Hantelbänke, Hantelbank, Langhanteltraining, Langhantelbank, Oberkörpertrainer, Schrägbänke, Langhantel-Training, Langhantel-Workout, Langhantelbänke, Langhantel-Bank, Langhantel-Bänke, Schräghantelbank, Hantelbankset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.067,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.220,98*
€ 2.642,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,52*
€ 2.596,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,94*
€ 2.516,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.081,42*
€ 2.476,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.067,74*
€ 2.460,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3127605
ab € 2.062,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.