Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Multipresse "OV" 30 mm Hantelscheiben-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Thieme Multipresse "OV" 30 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Artikel-Nr.:
     479-613126804
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3126804
EAN/GTIN:
     04044475221948
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
sport-thieme hantelscheibe
hantelscheiben

  • Für gezieltes Arm- und Beintraining
  • Robustes Ovalprofil für Dauerbeanspruchung
  • Mit Hantelscheiben-Aufnahmen – schnell griffbereit
  • Über Stangensystem geführte Hantelstange mit Sicherheitsarretierung
  • Gumminoppen für sicheren Stand


Die Sport-Thieme Multipresse "OV" ermöglicht variantenreiches Workout
Die Sport-Thieme Multipresse "OV" ist aus einem robusten Ovalprofil gefertigt und somit für den dauerhaften Einsatz im Fitnessstudio bestens geeignet. Für das sichere Fitness-Training sind die Hantelstangen geführt und verfügen über Sicherheitsarretierungen. Ob drückende oder ziehende Übungen wie Bankdrücken, Schrägbankdrücken oder Kniebeugen – mit dem Trainingsgerät ist ein vielseitiges Workout möglich. Die Multipresse verfügt zudem über Gewichtsscheiben-Aufnahmen, durch die Sie Ihre Gewichte schnell griffbereit haben.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Beine
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Multipresse
  • Stellfläche: Mittel (bis 3,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Max. Gewichtsbelastung: 230 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 215x145x225 cm
  • Gerätegewicht : 100 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Multipresse, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraft, Geräte, Zirkeltraining, Kraftstation, Kraftgerät, Langhanteltraining, Kraftausdauer, Krafttrainingsübungen, Oberkörpertrainer, Langhantel-Training, Crosstraining, Kraft-Station, Langhantel-Workout, Krafttrainingsübung, Kraft-Gerät, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining, Multifunktionspresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.161,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.324,53*
€ 3.956,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.293,26*
€ 3.918,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.205,64*
€ 3.814,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.165,33*
€ 3.766,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.161,72*
€ 3.762,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3126817
ab € 3.172,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.