Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Aerobic-Stepper "Deck 2.0" Schwarz-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613119828
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     3119828
EAN/GTIN:
     00885652021890
Suchbegriffe:
Aerobic-Stepper
Stepbrett
reebok stepbrett
aerobic stepper

  • Für Aerobic- und Krafttraining
  • 2-fach höhenverstellbar mit Klick- und Verriegelungsfüßen, um Intensität zu steigern
  • Rückenlehne lässt sich in 4 Positionen einstellen
  • Wandelbar vom Stepper zur Flachbank, Schrägbank und Sitz
  • Kostenlose Online-Übungsvideos, mit denen Sie Ihr Reebok Deck optimal nutzen können


Reebok Aerobic-Stepper "Deck 2.0": Für sicheres und effizientes Training
Der Reebok Aerobic-Stepper "Deck 2.0" bietet eine mehrfach strukturierte Trainingsoberfläche. Sie bietet noch besseren Halt und gepolsterten Komfort. Dutzende Übungen lassen sich hiermit durchführen. Der Stepper ist ein wandlungsfähiges System. So lässt es sich nicht nur wie ein Aerobic Stepper nutzen, sondern auch als Schräg- oder Sitzbank umfunktionieren. In Verbindung mit Hanteln und Tubes erhalten Sie ein anspruchsvolles Ganzkörpertrainingsgerät. Zwölf rutschfeste Gummifüße sorgen für sicheren Stand und absorbieren Stöße.

Weitere Vorteile auf einen Blick:
  • Kommt fertig montiert
  • Leicht zu reinigen, feuchtigkeitsbeständig und strapazierfähig
  • Kompakt, leicht zu bewegen und zu lagern
  • Solide und zuverlässige Verarbeitungsqualität
  • Mit visuellen Zielzonen
  • Mehr als zwanzig Setup-Kombinationen
  • Internes Ablagefach zur Aufbewahrung kleiner Fitnesszubehörteile
Produktdetails:
  • Material: 70 % PP, 11,5 % TPR, 10 % Eisen, 7 % Nylon, 1,5 % ABS

  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Gleichgewicht; Koordination
  • Produktart: Aerobic-Stepper
  • Einsatzbereich: Verein; Fitness Studio; Privat; Training
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Maße: 121,5x33,7x35 cm
  • Gewicht: 12,4 kg
  • Höhenverstellbarkeit: 2-fach (20 und 35 cm)

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Weiß
Weitere Suchbegriffe: Sitzbank, Aero, Step, Stepper, Fitness, Steppbretter, Aerobicstep, Aerobic, Aerobicbrett, Aerobic-Brett, stepper, aerobic, brett, Reebok, Hanteltraining, Zubehör, Fitnessübungen, Bewegung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reebok
3119802
ab € 168,98*
Ähnlich
Reebok
3119815
ab € 169,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.