Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Schwimmbrett "Sprint"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613043208
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     3043208
EAN/GTIN:
     04013368096864
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Schwimmbretter
Schwimmflügel
Schwimmhilfen

  • Besonders robust und langlebig: Ideal für Schulen, Vereine und Kursbetrieb
  • Porenglatte Oberfläche: bleibt lange hygienisch sauber und ansehnlich
  • Aus hochwertigem EVA-Schaum gefertigt: besonders elastisch
  • Zertifiziert durch TÜV Rheinland
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beco Schwimmbrett "Sprint": Ideal zur Schulung der Beinarbeit
Mit dem Schwimmbrett "Sprint" von Beco setzen Sie neue Trainingsreize beim Schwimmunterricht. Aber auch für Spiele im Wasser oder Aqua Fitness eignet sich das Allround-Talent. Dank hochwertigem EVA-Leichtschaum ist das Schwimmbrett robust und langlebig. Die porenglatte Oberfläche sorgt obendrein für Hygiene. So lässt sie sich leicht reinigen und desinfizieren.

  • Einsatzbereich: Schwimmen lernen; Badespaß; Schwimmtraining; Schwimmtraining; Schwimmen lernen; Wassergymnastik
  • Material: Schaumstoff
  • Maße: 47x30x4 cm
  • Gewicht: 114 g
  • Zielgruppe: Erwachsene; Kinder; Erwachsene; Jugendliche; Kinder
  • Farbe: Blau-Gelb

Weitere Suchbegriffe: schwimmhilfe beco, schwimmhilfen, Schwimmen, Schwimmbrett, Schwimmhilfe, Schwimmen-Trainingshilfen, Schwimmen-Training, lernen, Schwimm-Brett, Schwimm-Bretter, Kinder, Zubehör, trainieren, Schule, Verein, mit, Kindern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
81
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 16,05*
Lager 479
197
€ 6,29*
ab € 9,99*
€ 16,27*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.