Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECO-Beermann 9686 Schwimmtrainingshilfe Blau, Gelb Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BECO-Beermann 9686 Schwimmtrainingshilfe Blau, Gelb Roller
BECO-Beermann 9686 Schwimmtrainingshilfe Blau, Gelb Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81539268
Hersteller:
     BECO Beermann
Herst.-Nr.:
     9686
EAN/GTIN:
     4013368096864
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Schwimmbretter
Schwimmflügel
Schwimmhilfen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Gelb
Produkttyp
Roller
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Polyethylen (PE)
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
470 mm
Weitere Suchbegriffe: schwimmhilfe beco, schwimmhilfen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.