Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Restpro Massagestuhl "Relax"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612995609
Hersteller:
     Restpro
Herst.-Nr.:
     2995609
EAN/GTIN:
     00647409120450
Suchbegriffe:
Massage-Sessel
Massage-Stuhl
Massagesessel
Massagestuhl

  • Höhenverstellbar von 110 bis 135 cm
  • Leicht zusammenklapp- und transportierbar
  • Lieferung inkl. Tragetasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Restpro Massagestuhl "Relax": Maximaler Komfort sowie Flexibilität
Den Restpro Massagestuhl "Relax" können Sie dank Höhenverstellung an Kopfstütze und Sitz sowie Einstellungsmöglichkeiten an den Armlehnen ganz leicht an Ihre Patienten anpassen. Der Rahmen besteht aus widerstandsfähigem Metall, der Bezug aus Vinyl. Dadurch lässt sich das Polster sehr gut reinigen und desinfizieren. Für einen sicheren Stand sorgen obendrein gummierte Polster an den Stuhlbeinen – dadurch steht der Massagestuhl "Relax" von Restpro auch auf rutschigem Boden stabil und sicher.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: Metall
  • Material Bezug: Vinyl
  • Länge: 60 cm
  • Höhe: 110–135 cm
  • Gewicht: ca. 9 kg
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Farbe: Creme

Lieferumfang:
  • Massagestuhl inkl. Sitz und Kopfpolster
  • Sechskantschlüssel
  • Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: restpro massagestuhl, massage sessel, Massage, Massage-Liegen, Sessel, mobil, Mobiler, Stuhl, für, mobile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.