| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612968009 Herst.-Nr.: 2968009 EAN/GTIN: 04044475239103 |
| |
|
| | |
| - Aus extra starkem Mesh-Material
- Für die dauerhafte Aufbewahrung kleiner Sportartikel
- Passend für 3 Noppenbälle (Ø 7 cm)
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Transporttasche für Noppenbälle: Sicher transportiert und aufbewahrtDie Sport-Thieme Transporttasche für Noppenbälle für Noppenbälle ist aus extra starkem Mesh-Material gefertigt, um für einen besonderen Halt zu sorgen. Die Transporttasche ist die optimale Transportmöglichkeit für Noppenbälle oder andere Kleinartikel aus dem Fitness- und Sportbereich. Auch eine dauerhafte Aufbewahrung ist mit dieser Tasche einwandfrei möglich. Die Transporttasche verfügt über ein Fassungsvermögen, welches 3 Igelbälle mit einem Durchmesser von jeweils bis zu 7 cm umfasst. Produktdetails:- Material: Mesh-Material, extra stark
- Maße (LxBxH): ca. 26x11x11 cm
- Gewicht: ca. 0,1 kg
- Farbe: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: igelball, Tasche, meshbag, Taschen, Aufbewahrungstasche, Transporttasche, Ballsack, Ballaufbewahrung, Aufbewahrungstaschen, für, Bälle, Transporttaschen, Balltransport, Transportsack, Ball, Aufbewahrung, Ballaufbewahrungen, Aufbewahrungen, Transport, Bälletransport, Bälleaufbewahrung, Transport-Tasche, Transport-Taschen, Ball-Transport, Bälle-Transport, Aufbewahrungs-Tasche, Aufbewahrungs-Taschen, Transportbeutel, Beutel, Aufbewahrungsbeutel, Ballaufbewahrungstasche, Aufbewahrungssack, Ballsäcke, Sack |
| | |
| |