Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Rudergerät "Oxford 6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612942302
Hersteller:
     Horizon Fitness
Herst.-Nr.:
     2942302
EAN/GTIN:
     04717011449013
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Echtes Ruderfeeling durch Widerstandsanpassung
  • Platzsparende, vertikale Lagerung
  • Einfaches Tracken der Leistung und Ziele dank ViewFit
  • Geräuscharmes Workout durch spezielle Antriebstechnik
  • 12 Trainingsprogramme für individuelles Training


Das Horizon Fitness Rudergerät "Oxford 6" für den intensiven Gebrauch
Das Rudergerät "Oxford 6" von Horizon Fitness verfügt über einen ergonomisch geformten Sitz, einfach verstellbaren Fersenkappen und einer extralangen Führungsschiene aus Aluminium. Die hochwertigen Fußstützen sind mit Schnellspannriemen ausgestattet und bieten optimalen Halt für viele Schuhgrößen. Die Aluminiumgleitschiene kombiniert magnetischen Widerstand mit einem leichtgängigen Antriebsriemen, wodurch ein geräuscharmes Workout möglich ist. Das magnetische Widerstandssystem erlaubt durch 20 Trainingsstufen ein leistungsorientiertes Training.

Leistung tracken, Fortschritte erzielen
Durch einfaches Hochklappen lässt sich das Rudergerät platzsparend verstauen. Mithilfe der ViewFit App lassen sich Traningsresultate einfach auf das verbundene Gerät übertragen. So können Sie Ihre Leistungen tracken und Trainingsziele festlegen.

Ausstattung:
  • 5,4 Zoll LCD-Display
  • Transportrollen für einfachen Standortwechsel
  • Hochklappbarer Rahmen
  • Farbe: Anthrazit-Blau

Trainingscomputer:
  • Anzeige von Zeit, Ruderschläge, Strecke, Zeit/500 m, Herzfrequenz, SPM, Kalorien, Watt und Geschwindigkeit
  • 12 Trainingsprogramme
  • 20 Widerstandsstufen
  • Bluetooth-fähig
  • ViewFit kompatibel

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Widerstandseinstellung: Tasten
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Max. Benutzergewicht: 159 kg
  • Gerätegewicht: 41 kg
  • Widerstandssystem: Luftwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Material: Metall
  • Belastungsbandbreite: 20 Stufen
  • Antriebssystem: Antriebsriemen
  • Bremssystem: Wirbelstrombremse
  • Aufstellmaße (LxBxH): 211x62x110 cm
  • Klappmaße (LxBxH): 110x62x211 cm
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 130 kg
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Gesamtruderschläge; Kalorien; Distanz; Geschwindigkeit
  • Ausstattung: LC Display; Transportrollen
  • Schnittstelle: Bluetooth; ViewFit
  • Anzahl Trainingsprogramme: 12
  • Abstellmaße (LxBxH): 110x62x211 cm

Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, Muskelaufbau, Rudergerät, Rudermaschine, wirbelstrombremse ergometer, rudergerät, Ruder-Maschine, Rudern, cardiotrainer, rudergeräte, Rower, Cardio, Ruder-Gerät, Ruderzug, Ausdauersport, Ausdauertraining, Ausdauer, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Ruderergometer, Rudertrainer, Rudertrainingsgerät, Cardiotraining, Konditionstrianing, Konditionstraining, Cardiofitness, Cardiogerät, Rudermaschinen, Home-Gym, Cardio-Gerät, Rudergriff, Rudergriffe, Fitnessgeräte, für, Zuhause, Abnehmen, Kondition, verbessern, Ruder-Geräte, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Rudertapes, Rudergeräte, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Oberkörpertrainer, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 998,20*
€ 1.102,88*
Lager 479
6 Tage
5
€ 6,29*
ab € 1.055,60*
€ 1.164,79*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,79*
€ 1.386,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,52*
€ 1.373,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,37*
€ 1.327,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,57*
€ 1.294,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,60*
€ 1.256,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.