| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612909413 Herst.-Nr.: 2909413 EAN/GTIN: 04044475231862 |
| |
|
| | |
| - Verstärkte Mitte für besseres Schwungverhalten
- Seilspringen fördert Kondition und Koordination
- Ideal für Schule, Verein und Freizeit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Gymnastikseil mit verstärktem Mittelteil: Einfach besser SeilspringenDas 140 g schwere Sport-Thieme Gymnastikseil mit verstärktem Mittelteil besteht aus hochwertigem Polypropylen und ist damit besonders strapazierfähig. Mit einer Länge von 2,80 m eignet sich das Springseil für Körpergrößen bis 1,90 m. Kleinere Menschen können die Seillänge durch das Umwickeln um das Handgelenk einfach und schnell anpassen. Die verstärkte Mitte sorgt für ein besseres Schwungverhalten als bei herkömmlichen Springseilen und nutzt sich beim Bodenkontakt nicht so schnell ab. Perfekt für den Dauereinsatz im Verein und der Schule. Produktdetails:- Durchmesser: 9/13 mm
- Länge: 2,80 m
- Material: Polypropylen
- Gewicht: 140 g
- Einsatzbereich: Fitnesstraining; Freizeit; Schulsport; Verein
- Ausführung: Springseil; Gymnastikseil
- Für wen: Kinder; Erwachsene; Jugendliche
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Gymnastik-Seile, Gymnastik-Seil, Gymnastikseile, Seil, Springseile, Seile, hüpfen, Springseil-Training, Springseiltraining, Wettkampfseil, Wettkampfseile, springen, Sprungseil, Sprungseile, Wettkampf-Seil, Wettkampf-Seile, Seilsprung |
| | |
| |