Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikseile-Set "Bunt" 40er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612909309
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2909309
EAN/GTIN:
     04044475231848
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil

  • Einheitlich starke Springseile in 4 modischen Farben
  • Perfekt für den Einsatz in Schule und Verein
  • Nach internationalen Vorschriften geflochten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Gymnastikseile-Set "Bunt": Springen Sie sich fit
Die Polypropylen-Springseile des Sport-Thieme Gymnastikseile-Set "Bunt" sind jeweils 3 m lang. Damit eignen sie sich auch für sehr große Menschen mit mehr als 2 m Körpergröße. Die 95 g leichten Seile sind zudem nach den offiziellen Vorschriften des Internationalen Turnerbundes FIG geflochten. Das 40er Set besteht aus jeweils 10 Seilen in den Farben Blau, Grün, Gelb und Rot. Das 20er Set besteht jeweils 5 Seile in den Farben Blau, Grün, Gelb und Rot.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polypropylen
  • Länge: 3 m
  • ø: 9 mm (gleichbleibend stark)
  • Gewicht (je Seil): ca. 95 g
  • Farbe: Blau, Grün, Gelb und Rot

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Freizeit; Schulsport; Verein
  • Ausführung: Springseil; Gymnastikseil
  • Für wen: Kinder; Erwachsene; Jugendliche

Weitere Informationen:
Ausführung:
40er Set
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme gymnastikseil, gymnastikseil, Gymnastik-Seile, Gymnastik-Seil, Gymnastikseile, Seil, Springseile, Seilspringen, Seile, hüpfen, Springseil-Training, Springseiltraining, Wettkampfseil, Wettkampfseile, springen, Sprungseil, Sprungseile, Wettkampf-Seil, Wettkampf-Seile, Sprungseilset, Sprungseil-Set, Springseilset, Springseil-Set, Seilset, Seil-Set, Gymnastikseilset, Gymnastikseil-Set, Set, Seilsprung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 40 Stück (ab € 1,3735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,92*
€ 86,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,92*
€ 85,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,55*
€ 81,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,64*
€ 79,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,94*
€ 65,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.