Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Ballkissen "Senso", 30 cm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612827201
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2827201
EAN/GTIN:
     04006226051617
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Größe optimal für Kinder und Frauen geeignet
  • Trainiert die Wirbelsäule und die aufrechte Haltung
  • Dynamisches Sitzen wird gefördert
  • Noppenstruktur für Massageeffekte und höhere Luftzirkulation
  • Schwierigkeitsgrad per Luftdruck regulierbar


Togu Dynair Ballkissen "Senso", 30 cm: Trainieren mit Massageeffekt
Das Togu Dynair Ballkissen "Senso", 30 cm besteht aus Ruton, welches eine hohe Belastbarkeit von bis zu 200 kg aufweist. Auch die Oberflächenbeschaffenheit ist auf der Vorder- und Rückseite eine andere. Das Balancekissen besitzt eine glatte, sowie eine genoppte Oberfläche. Die Seite mit noppiger Struktur sorgt bei Ihren Patienten für einen zusätzlichen Massageeffekt und eine höhere Luftzirkulation beim Sitzen. Je nach Empfinden und Übung regulieren Sie über das Ventil perfekt den Luftdruck. Aufgrund seines Durchmessers von 30 cm sitzen und trainieren Frauen und Kinder optimal auf dem Ballkissen.

  • Material: Ruton
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Farbe: Blau
  • Durchmesser: 30 cm
  • Füllung: Luft
  • Anwendungsbereich: Rücken; Wirbelsäule
  • Zielgruppe: Erwachsene; Kinder
  • Maße: ø 30 cm
  • Gewicht: 600 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, togu aktivkissen, aktivkissen blau, balance kissen, Sitzkissen, Meditationskissen, Noppenkissen, Balance, Kissen, Noppen-Kissen, Igelsitzkissen, Fußmassagekissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 5,90*
ab € 21,52*
€ 32,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,10*
€ 35,70*
Lager 479
8
€ 6,29*
ab € 26,41*
€ 38,89*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
2827285
ab € 26,15*
Ähnlich
TOGU
2827298
ab € 26,18*
Ähnlich
TOGU
2827243
ab € 21,55*
Ähnlich
TOGU
2827272
ab € 26,15*
Ähnlich
TOGU
2827214
ab € 21,46*
Ähnlich
TOGU
2827227
ab € 21,54*
Ähnlich
TOGU
2827269
ab € 26,17*
Ähnlich
TOGU
2827230
ab € 26,12*
Ähnlich
TOGU
2827256
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.