Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bowflex Kurzhantel "Selecttech" 4–41 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612803816
Hersteller:
     Bowflex
Herst.-Nr.:
     2803816
EAN/GTIN:
     00708447504777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhantel
Muskelaufbau
bowflex kurzhantel
muskelaufbau

  • Zur Kräftigung der Beine, Arme, Brust, Bauchmuskeln, Rücken und Schultern
  • Platzsparend: Ein Hantelpaar – zahlreiche Gewichtsstufen
  • Gewicht durch Einstellräder schnell wählbar
  • Erspart das Kaufen verschiedener Hantelscheiben
  • Inkl. Base für sichere Aufbewahrung


Bowflex Kurzhantel "Selecttech": All in One!
Mit der Bowflex Kurzhantel "Selecttech" gehört ständiges Wechseln der Gewichte der Vergangenheit an. Ermöglicht wird Ihnen dies durch einen speziellen Verstellmechanismus – durch das Drehen des Einstellrades wählen Sie schnell das von Ihnen gewünschte Gewicht aus. Je nach Wunschgewicht, fasst das System die unterschiedlichen Gewichtsscheiben. Somit steigern Sie Ihre Kraft schrittweise und kontinuierlich. Ihr Vorteil: Sie benötigen keine unterschiedlichen Kurzhanteln mehr – alle Gewichtsstufen von 2,3-23,8 kg oder 4-41 kg stecken in nur einer Hantel. Einen weiteren Vorteil stellt die platzsparende Verstauung dar. Darüber hinaus sorgt die thermoplastische Ummantelung der Gewichtsscheiben dafür, dass Sie Ihre Hantel leise anheben und ablegen können. Nach dem Training platzieren Sie die Hantel auf der im Lieferumfang enthaltenen Base und stellen die Einstellräder zwischen 2 Gewichtsstufen. Die Kurzhantel sitzt somit fest auf der Base und ist zum Transport bereit.

Produktdetails Hantelpaar 2,3-23,8 kg:
  • Material Gewichtsscheiben: Metall
  • Außenmaterial: Thermoplastische Ummantelung
  • Material Griff: Gummiummantelung
  • Maße (LxBxH): 40x20x23 cm
  • Gewichtsstufen: 16
  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Im Set

Produktdetails Hantelpaar 4-41 kg:
  • Material Gewichtsscheiben: Metall
  • Außenmaterial: Thermoplastische Ummantelung
  • Maße (LxBxH): 44,4x24x24 cm
  • Gewichtsstufen: 17
  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Im Set

  • Gewicht: 11,0 kg; 4,0 kg; 7,0 kg; 9,0 kg; 25,0 kg; 30,0 kg; 13,0 kg; 21,0 kg; 23,0 kg; 32,0 kg; 34,0 kg; 39,0 kg; 41,0 kg; 36,0 kg; 16,0 kg; 18,0 kg
  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Material: Stahl
  • Material Füllung: Metall
  • Maße: 44,4x24x24 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4–41 kg
Weitere Suchbegriffe: Hantel, Hanteltraining, Hanteln, Hantel-Training, Gewichtstraining, Gewichtstrainer, Hantel-Workout, Muskelaufbautraining, Hanteltrainer, Zirkeltraining, Trainingsgeräte, Kraftausdauer, Oberkörpertrainer, Crosstraining, Allgemeine, Fitness, verbessern, Zirkel-Training, HIIT, Trainingsgerät, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 837,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 837,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 911,88*
€ 1.085,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 903,47*
€ 1.075,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 878,37*
€ 1.045,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 858,66*
€ 1.021,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 837,00*
€ 996,03
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bowflex
2803803
ab € 443,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.