| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612780232 Herst.-Nr.: 2780232 EAN/GTIN: 08421941930546 |
| |
|
| | |
| - Spezielle Wendung, zur Vermeidung von Knotenbildung
- Optimales Handling, da geflochten
- Verstärkter Innenkern – Seil ist stabiler
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Mit dem Amaya Gymnastikseil "Wettkampf" sind Sie perfekt ausgestattet Mit Hilfe des FIG-zertifiziertem Amaya Gymnastikseil "Wettkampf" lässt sich das Seilspringen auch in Form eines offiziellen Turnieres durchführen. Koordination, Kondition oder Schnelligkeit – mit diesem Workout werden alle Muskelpartien angesprochen. Dank unterschiedlicher Sprünge, wie beispielsweise dem Twister, dem Forward Straddle oder dem High Step lassen sich Wettkämpfe abwechslungsreich gestalten. Das Amaya Springseil "Wettkampf" unterstützt Sie dabei optimal. Mit einer Polyamid-Beschichtung und einem 16 lagigen, geflochtenem Innenkern aus Polystyrol und Nylon, lassen sich häufige Knotenbildungen vermeiden. Dank seiner praktischen Größe, ist das Wettkampf-Springseil leicht verstaubar. Produktdetails:- Material: Innenkern aus Polystyrol und Nylon, Polyamid-Beschichtet
- Gewicht: 165 g
- Durchmesser: 10 mm
- 16-lagig geflochten
- Länge: 3 m
- offizielles Wettkampf-Springseil mit FIG-Zertifikat
Hinweis:Die Enden müssen verknotet werden, um das Öffnen bzw. Aufribbeln des Seiles zu verhindern. - Einsatzbereich: Wettkampf
- Ausführung: Springseil
- Für wen: Erwachsene; Jugendliche
Weitere Informationen: | | Farbe: | Türkis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Trainings-Zubehör, Wettkampfspringseil, Springseile, Training, Wettkampf, Trainings, Wettkampfgymnastik-Springseil, Wettkampfgymnastik, Springseil-Training, Springseiltraining, lang, Wettkampfbänder, Wettkampfseil, Wettkampfseile, Seilsprung |
| | |
| |