Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Fitness Crosstrainer "Elliptical Trainer S60"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612770606
Hersteller:
     Vision Fitness
Herst.-Nr.:
     2770606
EAN/GTIN:
     04717011449303
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
Ergometer
Fahrradergometer

  • Suspension-Design für ergonomischeren Bewegungsablauf
  • Besonders robuste Rahmenkonstruktion aus starkem Stahl
  • Dank Generator ohne externe Stromquelle nutzbar
  • Nur sehr geringe Geräuschentwicklung beim Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Vision Fitness Crosstrainer "Elliptical Trainer S60": Komfortables Fitnessgerät für das professionelle Workout
Mit dem Vision Fitness Crosstrainer "Elliptical Trainer S60" wird garantiert gelenkschonend trainiert. Das einzigartige „Suspensions-Design“ sorgt für einen natürlichen und angenehmen Bewegungsablauf. Auch die ergonomischen Fußhalterungen erhöhen den Trainingskomfort deutlich. Da die Bewegungen nicht über Rollen und Schienen geführt sind, ist das Workout auf dem Ellipsentrainer besonders leise. Ein weiterer Vorteil des S60: Dank eingebautem Generator kann das Gerät frei im Raum aufgestellt werden. Eine externe Stromversorgung wird nicht benötigt. Die stabile Rahmenkonstruktion macht den Vision Fitness Crosstrainer "Elliptical Trainer S60" zu einem perfekten Cardiogerät für Studios oder für zu Hause.

Ausstattung:
  • Übersichtliches, gut ablesbares LED-Display
  • Multipositions-Griffe
  • Handpulssensoren zur Herzfrequenzmessung
  • POLAR-kompatibler Pulsempfänger (Brustgurt optional)
  • Besonders starke Rahmenkonstruktion
  • Perfect Stride -Technologie
  • Bewegungsdynamische Pedale
  • Geringer Pedalabstand
  • Trinkflaschenhalter
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • LED-Profilanzeige mit 10x14 Gelb-Grüner Punktmatrix
  • 16 rote alphanumerische LED mit durchlaufenden Rückmeldungen
  • 4 einstellbare LEDs mit Programmanzeige und HR-Zonen-Anzeige
  • Anzeige von Zeit, Entfernung, Kalorien, Geschwindigkeit, Level, Widerstand, Umdrehungen pro Minute, METs, Watt, Herzfrequenz, Zielherzfrequenz, % max. Herzfrequenz , Profil
  • 12 Trainingsprogramme (Manuell, Intervall, Fettverbrennung, Zufall, Intervall-Watt, Wattgesteuert, Berg-Watt, Zeitziel, Entfernungsziel, Kalorienziel, HRT Gewichtsreduzierung, HRT Intervall)

  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 140 kg; Geräte bis 160 kg; Geräte bis 100 kg; Geräte bis 120 kg; Geräte bis 130 kg; Geräte bis 180 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 110 kg; Geräte bis 170 kg
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Programme: 12
  • Pulsgesteuerte Programme: 2
  • Schwungrad: 11 kg
  • Belastungsbandbreite: 40-250 Watt
  • Stromversorgung: Generator
  • Aufstellmaße (LxBxH): 186x75x164 cm
  • Belastungsregelung: Drehzahlunabhängig
  • Widerstandseinstellung: 25 Widerstandsstufen
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Bremssystem: Generator
  • Max. Benutzergewicht: 182 kg
  • Schrittlänge: 53 cm
  • Gerätegewicht: 140 kg
  • Trainingscomputer: Geschwindigkeit; Herzfrequenz; Pulsgesteuerte Programme; Trainingsstrecke; Trainingszeit
  • Ausstattung: Handpuls
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Ablage: Trinkflaschenhalter
  • Trainingsprogramme: Intervall; Fatburn; Kraft
  • Anzahl Trainingsprogramme: 12

Weitere Suchbegriffe: Heimtrainer, Indoor-Cycling, Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, crosstrainer, cardiotrainer, Cardio, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, für, Profis, Cardiogerät, Crosstraining, Cardio-Gerät, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
7
€ 6,29*
ab € 3.687,68*
€ 3.884,55*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 3.965,42*
€ 4.185,39*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.884,55*
€ 4.622,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.847,10*
€ 4.578,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.739,55*
€ 4.450,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.689,99*
€ 4.391,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.687,68*
€ 4.388,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.