Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Restpro Koffermassageliege "VIP 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612754518
Hersteller:
     Restpro
Herst.-Nr.:
     2754518
EAN/GTIN:
     0647409120214
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank

  • Ausgezeichnete Verabeitung
  • Mit Kopfstütze aus Aluminium
  • Höhenverstellbar
  • Belastbar bis 250 kg
  • Inkl. praktischer Tragetasche


Restpro Koffermassageliege "VIP 2": Hohe Qualität
Das Polster der Restpro Koffermassageliege "VIP 2" hat eine Füllung aus Hartschaum: Die obere Schaumstoffschicht stützt den Körper, ohne Druck auf ihn auszuüben. Die untere Schicht besteht aus langlebigen Hartschaum. Das Kunstleder ist langlebig und widerstandsfähig. Die Restpro Koffermassageliege "VIP 2" ist, dank ihres geringen Eigengewichts, perfekt! Die Kopfstütze mit Gesichtsausschnitt und die Armstütze verbessern den Komfort zusätzlich und erleichtern die Arbeit.

Produktdetails:
  • Abgerundete Ecken
  • Farbe: Schwarz
  • Inkl. Tragetasche, Bedienungsanleitung

  • Gestell: Holz
  • Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
  • Sonderausstattung: Armstütze; Gesichtsausschnitt; Kopfstütze
  • Liegenart: Koffermassageliege; Klappbare Massageliege; Höhenverstellbare Massageliege; Mobile Massageliege
  • Gewicht: 16 kg
  • Max. Benutzergewicht: 250 kg
  • Material Bezug: Kunstleder
  • Maße Liegefläche: 200x70 cm
  • Polsterstärke: 60 mm
  • Höhenverstellbarkeit: 63-84 cm
  • Material Polster: Hartschaum
  • Aufstellmaße (LxBxH): 220x95x84 cm
  • Maße Kopfteil: 24x24 cm

Weitere Suchbegriffe: Koffermassageliege, koffer massageliege, Koffer, Massageliegen, Massageliege, Massagetisch, Massagebank, Massage-Liegen, Massagetische, Mobile, mobil, Kofferliegen, Massagebänke, Klappmassageliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,37*
€ 288,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.