Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Faszienrolle "Bumps" 15x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612734301
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2734301
EAN/GTIN:
     04044475211321
Suchbegriffe:
Massagerolle

  • Gerippte Oberfläche für tiefergehende Massage
  • Zur Muskelentspannung und Entlastung
  • Lange Faszienrolle für größere Flächen wie dem Rücken
  • Kleine Rolle ideal für Arme und Beine
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Faszienrolle "Bumps": Entlasten die Muskulatur
Die Sport-Thieme Faszienrolle "Bumps" sind aus hochwertigen Materialen gefertigt und überzeugen durch ihre Stabilität und Robustheit. Die Faszientrainer sind in einer kleinen sowie einer großen Ausführung erhältlich. Die kleine Massagerolle eignet sich dabei ideal zur Behandlung von Armen und Beinen. Die große Rolle eignet sich perfekt zur großflächigen Selbstmassage vom Rücken. Das Besondere an diesen Faszientrainern ist die gerippte Oberfläche, die für einen tiefergehenden Massageeffekt sorgt. Die Muskeln und das fasziale Gewebe werden noch intensiver behandelt - sie werden zudem entlastet und entspannen.

  • Länge: 15 cm
  • Oberflächenbeschaffenheit: Noppen
  • Durchmesser: 15 cm
  • Härtegrad: Mittel
  • Farbe: Grau
  • Eigenschaften: Latexfrei; Leicht zu reinigen; Frei von Giftstoffen
  • Einsatzbereich: Selbstmassage
  • Material: EVA-Kunststoff, Polyethylen und TPE
  • Gewicht: 110 g

Weitere Informationen:
Größe:
15x15 cm
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gerät, Massagegeräte, Massage-Geräte, Massage-Rolle, Faszien-Rolle, Faszienrolle, Faszienrollen, Faszien, Selbstmassage, Faszientraining, Faszienfitness, Faszientrainer, Faszien-Training, Massage, Massagegerät, Massagerollen, Massage-Roller, Massageroller, Regeneration, Tiefenmuskulatur, Stretching, Warm-Up, Warmup, Mobilitätstraining, Tiefenmuskulaturtraining, Tiefenmuskulaturtrainer, Faszien-Roller, Faszien-Rollen, Faszienroller, Regenerationstraining, Faszien-Yoga, Yoga, Fasziengymnastik, Mobilitätstrainer, Rückenschmerzen, vorbeugen, Massage-Rollen, Beweglichkeitstraining, Beweglichkeit, Massagetool, Massagetools, rückenschmerzen, training, Faszienmassage, Massagetrainer, Massage-Trainer, Massage-Tool, Trainer, Tool, Gerät, Faszien-Tool, Faszientool, Faszientherapie, Massage-Tools, Faszienyoga, Tools, Mobilität, verkürzen, optimieren, verbessern, Faszien-Trainer, Geräte, faszien, rolle, Rollmassage, Rollmassagen, Roll-Massage, Roll-Massagen, Roll, Massagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2734200
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.