Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Aerobic-Stepper "Training" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612732800
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2732800
EAN/GTIN:
     04044475211260
Suchbegriffe:
Aerobic-Stepper
Stepbrett
aerobic stepper

  • Für das Ausdauer- und Koordinationstraining
  • Stärkung von Herz- und Kreislauf
  • Trainiert Bein- und Gesäßmuskulatur
  • Mit Anti-Rutsch-Oberfläche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Aerobic-Stepper "Training": Steppen mit unterschiedlichen Intensitäten
Der Sport-Thieme Aerobic-Stepper "Training" ist in 2 Längen erhältlich und in 3 unterschiedlichen Höhen einstellbar. Der Stepper lässt sich nach Trainingsstand und Intensität der Übungsausführung in 3 Höhen einstellen. Die Höhen ergeben sich aus der Nutzung der zusätzlich mitgelieferten, schwarzen Füße. Ohne die Anbringung der Füße beträgt die Standard-Höhe 16 cm. Je nachdem, mit welcher Seite Sie die schwarzen Füße am Stepper montieren, erhalten Sie die Höhen 21 cm und 26 cm. Dafür müssen diese horizontal gewendet werden. Damit die Montage leicht von der Hand geht helfen entsprechende Einkerbungen. Die genoppte Anti-Rusch-Auflage sorgt dabei für eine rutschfeste Trainingseinheit und perfekten Grip.

Produktdetails:
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Maße Ausführung Standard: 91x37,5x16 cm, Schwarz-Grau, 7 kg
  • Maße Ausführung Medium: 68,5x37,5x16 cm, Schwarz-Grau-Blau, 5,8 kg
  • Verschiedene Höhen einstellbar: 16/21/26 cm

  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Koordination
  • Produktart: Aerobic-Stepper

Weitere Informationen:
Größe:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Aerobic, Steppbrett, Stepper, Steppbretter, Steppen, Step, Aerobic-Step, Aerobicbrett, Aerobicbretter, Aerobic-Brett, Aerobic-Bretter, Bewegung, Bewegungs-Therapie, Reha, Stepp, Stepp-Bretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2732813
€ 60,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.