Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wettkampfhürde "Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612726638
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     PP-171/6a
EAN/GTIN:
     04044475185066
Suchbegriffe:
Hürden
Hürdenlauf
Wettkampfhürde
hürden

  • Platzsparend verstaubar
  • Innenliegende Gegengewichte verstellbar
  • 6-fach höhenverstellbar
  • Federdruckmechanik zur Höhenregulierung
  • Leichter Transport durch abnehmbare Füße


Die Sport-Thieme Hürde "Pro": Die robuste Wettkampfhürde
Die Sport-Thieme Hürde "Pro" besteht aus einer besonders stabilen Rahmenkonstruktion, welche aus galvanisch verzinktem Stahl gefertigt ist. Die Wettkampf-Hürde ist mittels Federdruckmechanik leicht in der Höhe verstellbar. Durch diese Möglichkeit kann die Hürdenhöhe zwischen 68,6 cm und 106,7 cm variieren. Innenliegende Gegengewichte sorgen für das Kippmoment. Dank abnehmbarer Füße wird die Lagerung enorm erleichtert und die Hürden überstehen problemlos den nächsten Winter.

Produktdetails:
  • Material: Verzinkter Stahl
  • Material: Ausleger aus Aluminium – pulverbeschichtet
  • Maße (LxBxH): 120x76x70 cm
  • Gewicht: ca. 13 kg
  • Farbe: Blau-Weiß
  • World-Athletics-zertifiziert

  • Zertifikat: World Athletics
  • Ausstattung: Höhenverstellbar ; Ohne Polsterung
  • Material Hürdengestell: Stahl
  • Material Hürdenlatte: Aluminium
  • Gegengewicht: Ja
  • Höhenverstellung: 68,6/76,2/83,8/91,4/99,1/106,7 cm
  • Maße (LxBxH): 120x76x68,6/106,7 cm
  • Gewicht: 13 kg
  • Einsatzbereich: Wettkampf

Weitere Suchbegriffe: Hürde, Trainingshürden, Trainingshürde, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Wettkampf-Hürden, Wettkampfhürden, Wettkampf-Hürde, Trainings-Hürde, Trainings-Hürden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.