Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Faszienrolle "Kork" ø 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612710903
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2710903
EAN/GTIN:
     04044475289184
Suchbegriffe:
Massagerolle

  • Zur großflächigen Behandlung verschiedener Körperpartien
  • Löst Verspannungen und kräftigt die Muskulatur
  • Hartes Kork-Material: Ideal für Fortgeschrittene
  • Aus nachwachsendem Rohstoff Holz gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Faszienrolle "Kork": Aus natürlichen Rohstoffen
Die Sport-Thieme Faszienrolle "Kork" ist ein sehr harter und besonders formstabiler Faszientrainer. Das Material der 30 cm langen Rolle wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Besonders praktisch: Der Baum wird geschont, da er beim Ernten der Rinde nicht beschädigt wird. Mehrmaliges Ernten der wertvollen Kork-Rinde ist somit möglich. Das Natur-Material ist zudem recycelbar und geruchsneutral.

  • Einsatzbereich: Faszienfitness; Selbstmassage
  • Länge: 30 cm
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Eigenschaften: Geruchlos
  • Härtegrad: Hart
  • Farbe: Beige
  • Material: Kork
  • Durchmesser: 10 cm
  • Gewicht: 500 g

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 10 cm
Weitere Suchbegriffe: Faszien-Roller, Faszien-Rolle, Faszienrolle, Faszien-Rollen, Faszienrollen, Faszien, Faszientraining, Faszienfitness, Faszientrainer, Gesundheitssport, Faszien-Traning, Faszien-Training, Fasziengymnastik, Korkrolle, Massage, Massage-Gerät, Massagegeräte, Massagegerät, Massagerollen, Massage-Roller, Massageroller, Massage-Geräte, Regeneration, Tiefenmuskulatur, Stretching, Warm-Up, Warmup, Mobilitätstraining, Tiefenmuskulaturtraining, Tiefenmuskulaturtrainer, Massage-Rolle, Faszienroller, Regenerationstraining, Faszien-Yoga, Yoga, Mobilitätstrainer, Rückenschmerzen, vorbeugen, Massage-Rollen, Beweglichkeitstraining, Beweglichkeit, Massagetool, Massagetools, rückenschmerzen, training, Faszienmassage, Massagetrainer, Massage-Trainer, Massage-Tool, Trainer, Tool, Gerät, Faszien-Tool, Faszientool, Faszientherapie, Massage-Tools, Faszienyoga, Tools, Mobilität, verkürzen, optimieren, verbessern, Faszien-Trainer, Geräte, faszien, rolle, Rollmassage, Rollmassagen, Roll-Massage, Roll-Massagen, Roll, Massagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2710916
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.