Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Springseil "Speed Rope Alu/Stahlkabel" Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612675116
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2675116
EAN/GTIN:
     04044475268707
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil

  • Über Schraubverschluss individuell in der Länge einstellbar
  • Gerändelte Griffe für optimalen Grip
  • Ummantelung zum Schutz des Seils
  • Seil am Griffende kugelgelagert für flüssige Drehungen
  • Kaum Verschleiß, da weniger Reibung


Das SSport-Thieme Springseil "Speed Rope Alu/Stahlkabel": In der Länge einstellbar
Das Sport-Thieme Springseil "Speed Rope Alu/Stahlkabel" ist mit einem Stahlseil versehen, welches durch eine spezielle Ummantelung vor äußeren Einflüssen geschützt ist. Die Griffe sind aus Aluminium gefertigt und gerändelt. Somit ist eine hervorragende Griffigkeit garantiert. Die Seillänge beträgt 3 m und kann in der Länge über einen Schraubverschluss eingestellt werden. Das Speed-Rope ist am Übergang vom Griff zum Seil geknickt - so entsteht weniger Reibung und kaum Verschleiß.

Produktdetails:
  • Grifflänge: 18 cm
  • ø der Griffe : 17 mm

Lieferumfang Speed Rope-Set:
  • 5 Springseile
  • 1 Aufbewahrungstasche

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Verein; Ausdauersport; Fitnesstraining
  • Ausführung: Springseil; Speed Rope; Speed Rope
  • Ausstattung: Seillänge einstellbar; Mit Schraubverschluss; Mit Drehwirbel; Länge verstellbar
  • Für wen: Erwachsene
  • Länge Seil: 3,00 m; 300 cm
  • Material Seil: Kunststoffummanteltes Stahlseil
  • Material Griff: Aluminium
  • Durchmesser Seil: Ø 2,6 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Für Körpergröße: Ab 1,80 m; ab 180 cm
  • Farbe: Schwarz-Silber

Weitere Informationen:
Ausführung:
Set
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme gymnastikseil, gymnastikseil, Springseile, Seilspringen, Fitnessseil, Springseil-Training, Springseiltraining, Fitnessseile, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Seilsprung, Boxerrope, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,75334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,17*
€ 47,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,67*
€ 46,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,93*
€ 43,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2675103
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.