Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Aerobic-Stepper "Mini-Step"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612554512
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     2554512
EAN/GTIN:
     00885652014373
Suchbegriffe:
Aerobic-Stepper
Stepbrett
reebok stepbrett
aerobic stepper

  • Ideal für Gruppenkurse und Studiobetrieb
  • Robustes, einteiliges Design für alle Fitnessniveaus
  • Einfachste Handhabung
  • Rutschfeste Oberfläche und Gummifüße für Standfestigkeit
  • Seitliche Aussparungen in der Plattform für Widerstandbänder


Reebok Aerobic-Stepper "Mini-Step": Klein, handlich und besonders standfest
Der Reebok Aerobic-Stepper "Mini-Step" ist die neueste Entwicklung des klassischen Reebok Step. Im Vergleich zu seinem großen Bruder ist der "Mini-Step" kleiner und kompakter, steht ihm aber in Belastbarkeit und Funktionalität in nichts nach. Aus robustem Kunststoff hergestellt, hält er Belastungen von bis zu 110 kg Stand. Seine rutschfeste, gummierte Oberfläche sorgt für festen Grip bei powervollen Schrittfolgen und dynamischen Choreografien.

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder; Fitnesstraining und Therapie
  • Produktart: Aerobic-Stepper
  • Einsatzbereich: Verein; Fitness Studio
  • Material: Kunststoff
  • Max. Belastbarkeit: 110 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Maße: 65,5x32x15 cm
  • Gewicht: 2,3 kg

Weitere Suchbegriffe: Aerobic, Steppbrett, Step, Stepp-Bretter, Stepper, Step-Aerobic, Steppbretter, Stepp-Brett, Steppen, Aerobic-Step, Training, Aerobicbrett, Aerobicbretter, Aerobic-Brett, Aerobic-Bretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.