| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612449904 Herst.-Nr.: AFT0018-Green EAN/GTIN: 04044475111133 |
| |
|
| | |
| - Stapelbar zum Bauen von Treppen und Podesten im Wasser
- Mit 6 Saugnäpfen für sicheren Stand auf dem Beckenboden
- Knallige Farben sorgen für gute Laune und Sichtbarkeit
- Oberfläche mit Strukturierung für rutschsicheren Stand
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Aqua-Stepper "Puzzle Step" - der Wasser-Stepper mit dem Baustein-SystemDieser knallbunte Aqua-Stepper "Puzzle Step" bringt frischen Wind in jeden Aqua-Kurs. Die frischen, leuchtenden Farben motivieren, machen gute Laune und sorgen für eine gute Sichtbarkeit des Steppers unter Wasser. Dank der Vertiefungen auf der Oberfläche können die Aqua-Stepper "Puzzle Step" in mehrere Ebenen übereinander gestapelt werden. Schluss mit langweiligen Schrittfolgen a la "einen Schritt auf den Stepper, einen wieder runter". Durch den Bau von Stepper-Pyramiden, -Podesten und -Treppen lassen sich ganz neue, spannende Choreos umsetzen. Das bietet eine Herausforderung für Koordination und Timing und macht allen Teilnehmenden richtig Spaß! Besonders für Fortgeschrittenen-Kurse zu empfehlen, damit keine Langeweile aufkommt. Natürlich können die Stepper auch ganz normal einzeln genutzt werden und eignen sich so schon für Aqua-Step Anfänger:innen. Für die Nutzung in Becken mit Mosaik-Fliesen ist der Stepper nicht geeignet. - Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
- Trainingsbereich: Stepp-Aerobic; Aqua Gymnastik
- Gewicht: 6 kg
- Material: Polyethylen
- Oberfläche: Rutschfeste Strukturierung
- Anzahl Saugnäpfe: 6
- Maße: 70x35x19 cm
- Farbe: Green
Weitere Informationen: | | Farbe: | Green |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aerobic, Aqua-Step, Steppbrett, Stepper, Aqua-Stepper, Steppbretter, Wasser-Stepper, Stapel-Stepper, Stapel-Step, Aqua, Puzzle, Step, Puzzle-Step, Puzzle-Stepper, Aerobic-Stepper, Aerobic-Step, Unterwassersteppbrett, Unterwasserstepper, Aerobicbrett, Aerobicbretter, Aerobic-Brett, Aerobic-Bretter |
| | |
| |