Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelscheibe "Bumper Plate", schwarz 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612354620
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JPL33 15kg
EAN/GTIN:
     04044475198196
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheiben

  • Weniger Geräusche als bei herkömmlichen Scheiben
  • Verschiedene Gewichtsstufen für individuelles Training
  • Speziell für Hantelstangen mit 50er Bohrung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Bumper Plate", schwarz: Mit Gummi-Ummantelung
Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Bumper Plate", schwarz ist eine Hantelscheibe aus Vollgummi. In der Mitte der Gewichtsscheibe ist ein Stahlring eingelassen, welcher besonders robust ist. Selbst wenn Sie die Scheibe einmal fallen lassen sollten, wird sie durch die Vollgummi-Ummantelung perfekt geschützt. Zudem entstehen beim Ablegen weniger Geräusche als mit einer herkömmlichen gusseisernen Hantelscheibe. Die 5 kg Ausführung nur mit anderen Hantelscheiben ab 10 kg verwenden, da diese allein die Belastung der Hantelstange und das Fallenlassen nicht aushält.

Produktdetails:
  • Dicke: 5 kg: 2,8 cm, 10 kg: 4,6 cm, 15 kg: 6,8 cm, 20 kg: 9 cm, 25 kg: 11,2 cm
  • ø: 45 cm
  • Für Hantelstangen mit 50er Bohrung

  • Einsatzbereich: Training
  • Bohrung: 50 mm
  • Innenmaterial: Gummi
  • Farbe: Schwarz
  • Außenmaterial: Gummi
  • Gewicht: 15 kg
  • Material Scheibeneinlage: Gummi
  • Griffmulde: Nein
  • Material Bohrungsring: Stahl
  • Durchmesser Scheibe: 45 cm
  • Material Scheibe: Gummi

Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Hantelscheibe, Gewichtsscheiben, Scheibe, Scheiben, Gewichtsscheibe, Gewichts-Scheibe, Gewichts-Scheiben, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL33 10kg
ab € 34,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL33 20kg
ab € 63,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL33 25kg
ab € 76,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL33 5kg
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.