Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelscheibe "Bumper Plate", bunt 5 kg, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612354503
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JPL33C 5 kg
EAN/GTIN:
     04044475198578
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheiben 5 kg
hantelscheiben

  • Geringe Geräuschentwicklung
  • Dank vieler Gewichtsstufen für jeden Fitnessstand geeignet
  • Passend für Hantelstangen mit 50 mm Durchmesser
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Hantelscheibe "Bumper Plate", bunt: Für ein geräuscharmes Hantel-Workout
Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Bumper Plate", bunt ist eine bunte Gewichtsscheibe, die dank ihrer 5 Gewichtsstufen ein auf Ihren Leistungsstand abgestimmtes Workout ermöglicht. Sollten die Scheiben beim Fitness-Training fallen gelassen werden, wird die Hantelscheibe dank der Gummi-Ummantelung nicht beschädigt. Ein weiterer Vorteil des Vollgummis ist die geringere Geräuschentwicklung beim Ablegen der Gewichte. Die 5 kg Ausführung nur mit anderen Hantelscheiben ab 10 kg verwenden, da diese allein die Belastung der Hantelstange und das Fallenlassen nicht aushält.

  • Einsatzbereich: Training
  • Bohrung: 50 mm
  • Innenmaterial: Gummi
  • Außenmaterial: Gummi
  • Farbe: Gelb
  • Gewicht: 5 kg
  • Material Scheibeneinlage: Gummi
  • Griffmulde: Nein
  • Material Bohrungsring: Stahl
  • Durchmesser Scheibe: 45 cm
  • Material Scheibe: Gummi

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg, Gelb
Weitere Suchbegriffe: Hanteltraining, Hantelscheibe, Gewichtsscheiben, Scheibe, Scheiben, Gewichtsscheibe, Gewichts-Scheibe, Gewichts-Scheiben, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL33C 10 kg
ab € 38,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL33C 15 kg
ab € 53,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL33C 20 kg
ab € 69,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL33C 25 kg
ab € 83,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.