Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelscheibe "Wettkampf", PU 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612318224
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JPL32 5 kg
EAN/GTIN:
     04044475190978
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheiben 5 kg
hantelscheiben

  • Unempfindliches Material
  • Widerstandsfähig und langlebig
  • Trainiert Kraft und Ausdauer
  • Stahlring erleichtert die Aufnahme der Scheiben
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Wettkampf": Für jeden Leistungsstand das passende Gewicht
Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Wettkampf" besitzt eine 50 mm Bohrung und eine hochwertige PU-Beschichtung. Das Material ist sehr widerstandsfähig und somit besonders langlebig. Zudem ist der Kunststoff unempfindlich gegen Kratzer, Schläge und Abrieb. Ihr Vorteil: Nicht nur für das Fitness-, Kraft- und Ausdauertraining können Sie das Gewicht nutzen – auch im Wettkampf findet die Hantelscheibe ihren Einsatz. Je nach Leistungsstand können Sie das passende Gewicht von 1,25 kg – 25 kg auswählen.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Bohrung: 50 mm
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Farbe: Schwarz
  • Außenmaterial: PU
  • Innenmaterial: PU
  • Gewicht: 5 kg
  • Griffmulde: Ja
  • Material Scheibe: Gusseisen
  • Material Bohrungsring: Stahl
  • Material Scheibeneinlage: PU
  • Durchmesser Scheibe: 27,7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme hantelscheibe, Hanteltraining, Hantelscheibe, Langhantel, Wettkampf-Hantelscheibe, Scheibe, Langhanteltraining, Scheiben, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL32 1,25 kg
ab € 6,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL32 10 kg
ab € 46,25*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL32 2,5 kg
ab € 11,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL32 20 kg
ab € 93,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL32 25 kg
ab € 116,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.