Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kettlebell "Gummiert mit gerändeltem Chrom-Griff" 24 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612201359
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JKB05 24kg+ Logo
EAN/GTIN:
     04044475077675
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
Muskelaufbau
kettlebell 24 kg

  • Trainiert funktionelle und explosive Kraft
  • Perfekt für das funktionelle Ganzkörpertraining
  • Bestens einsetzbar im In- und Outdoorbereich
  • Kraft-, Cardio- und Flexibilitätstraining in einem
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Kettlebell "Gummiert mit gerändeltem Chrom-Griff" – Training für den ganzen Körper
Die Sport-Thieme Kettlebell "Gummiert mit gerändeltem Chrom-Griff" ist eine kugelförmige Hantel, mit der Sie durch die spezielle Form die Arm- und Rumpfmuskulatur trainieren. Das Ziel des Kettlebell-Trainings ist es funktionelle und explosive Kraft zu entwickeln, Stabilität aufzubauen, sowie den Blutkreislauf zu verbessern und die Sehnen und Bänder zu stärken. Das Training mit den Sport-Thieme Kettlebells ist extra motivierend und vermittelt ein kompaktes, natürliches Kraftgefühl. Dank dem Chrom-Griff haben Sie optimalen Halt und schützen durch die Gummiummantelung nicht nur den Boden, sondern auch die Kettlebell.

Produktdetails:
  • Rutschfester Chrom-Griff für guten Halt
  • Besonders langlebig, keine Verschleißteile
  • Lieferbar in 11 Gewichtsklassen (4 bis 32 kg)

  • Hantelgewicht: 24,0 kg
  • Produktart: Hanteln
  • Beschichtung: Gummierung
  • Einsatzbereich: Indoor; Outdoor
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser Griff: 3,4 cm
  • Material: Guss
  • Material Füllung: Guss
  • Höhe: 30 cm
  • Durchmesser: 19,8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, sport-thieme kettlebell, Hantel, Hanteln, Chrom-Hantel, Chromhanteln, Funktionstraining, Kettelbells, Kettlebells, Kettelbell, Functional, Training, Kettleball, kettlebel, Kettle, Bell, Bells, Kettlebels, Crosstraining, kettle, bel, Rubber, Home-Gym, Gewichtskugel, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Zirkeltraining, Rumpfstabilisator, Trainingsgeräte, Coretraining, Kraftausdauer, Oberkörpertrainer, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Zirkel-Training, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core, Trainingsgerät, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05 12kg+ Logo
ab € 46,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05 14 kg
ab € 57,40*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05 16kg+ Logo
ab € 60,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05 20kg+ Logo
ab € 73,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05 28kg+ Logo
ab € 101,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05 32kg+ Logo
ab € 136,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05 4kg + Logo
ab € 14,52*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05 6 kg
ab € 24,52*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05 8kg + Logo
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.