Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kompakthantel-Set "Gummi" 1-30 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612200688
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2200688
EAN/GTIN:
     04044475176576
Suchbegriffe:
Kompakthantel
Muskelaufbau
Spiele-Sets
muskelaufbau

  • Gummiummantelung schont Bodenbelag
  • Geräuscharm beim Ablegen der Hanteln
  • Ergonomisch geformter Griff sorgt für angenehmes Handling
  • Für den Professionellen Gebrauch geeignet
  • Optional mit Hantelablage


Für das intensive und anspruchsvolle Krafttraining
Das Sport-Thieme Kompakthantel-Set "Gummi" ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das kleine Hantelset besteht aus 10 und das große Set aus 18 Hantelpaaren. Das kleine Hantelset ist optional auch mit Kurzhantelständer bestellbar. Die 1-25 kg Ausführung erhalten Sie mit 11 Hantelpaaren sowie einem Hantelablageständer. Die 1-10 kg Variante umfasst 10 Hantelpaare und einen Kurzhantelständer. Die Gewichte sind besonders robust und eignen sich daher perfekt für den Dauereinsatz im professionellen Trainingsbereich in Studios und Vereinen. Durch die Gummiummantelung sind Bodenbeläge optimal geschützt und das Ablegen der Hanteln ist geräuscharm.

Produktdetails:
  • Verchromter, gerändelter Griff
  • Kratz- und stoßunempfindlich
  • Mit integrierter Kg-Angabe
  • In 4 verschiedenen Ausführungen
  • Breite Griffstange: 13 cm
  • Gesamtbreite: ca. 20 cm – ca. 39 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1-30 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanteltraining, Kraftsport, Zirkeltraining, Kompakthanteln, Krafttraining, Kurzhantel, Kurzhanteln, Kurzhanteltraining, Gruppenfitness, Sets, Hantelkomplettset, Kompakthantelset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.273,92*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 18 Stück (ab € 70,77334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.401,94*
€ 1.668,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.389,96*
€ 1.654,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.339,39*
€ 1.593,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.307,91*
€ 1.556,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.273,92*
€ 1.515,96
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2709000
ab € 462,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
2709013
ab € 1.430,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
2200691
ab € 322,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.