| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612196419 Herst.-Nr.: 3155110-blau EAN/GTIN: 04044475065108 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiger Polyätherschaum
- Überzogen mit hautfreundlichem Kunstleder
- Sehr gute Lagerungseigenschaften
- Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Lagerungskissen: Pflegeleicht und praktischDas Lagerungskissen von Sport-Thieme ist ein Kopf-Bauchkissen. Das hygienische Kissen lässt sich leicht reinigen und desinfizieren. Der Bezug besteht aus mit hautfreundlichem Kunstleder (Obermaterial: 100 % Polychlorid), mit Reißverschluss. Füllung aus PU-Weichschaum mit Raumgewicht von 27 kg/cbm und einer Stauchhärte von 4,5 kpa. - Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch
- Therapieart: Lagerung
- Außenmaterial: Kunstleder
- Maße: 40x30x9 cm
- Material Füllung: Polyätherschaum
- Gewicht: 0,35 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lagerungs kissen, Kopfpolster, Nackenstützen, Kissen, Kopfkissen, Bauchkissen, Lagerung, Schaumstoffkissen, Nackenstütze, Kopflagerungskissen |
| | |
| |