Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Körperfettwaage "BF 511"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612184337
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     089 002 200
EAN/GTIN:
     04015672104068
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage

  • Messmethode zur Ganzkörpermessung, Körperfettmessung möglich
  • Für Personen zwischen 18 und 70 Jahren
  • Zertifiziert nach 93/42 EWG
  • Analysetechnik mit 4-Punkt-Messung mit 8 Sensoren
  • Bis maximal 150 kg belastbar


Die Omron Körperfettwaage "BF 511“: Die einfache Methode der Fettmessung
Die Körperfettwaage "BF 511“ von Omron bietet eine neuartige Messmethode zur genauen Ganzkörpermessung. Ob Gewicht, Körperfettanteil oder Body-Maß-Index: Für eine professionelle Analysetechnik sorgt eine 4-Punkt-Messung mit 8 Sensoren an Händen und Füßen. Zusätzlich berechnet die Waage Ihren Grundumsatz an Kalorien. Die Messung des viszeralen Fettanteils erfolgt zur Bestimmung erhöhter Ansammlungen des medizinisch relevanten Fettes um die Organe. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in Stufen. Praktisch: Dank personengebundenem Datenspeicher haben gleich 4 Personen die Möglichkeit, das Messgerät zu nutzen. Die Omron Körperfettwaage verfügt über einen Datenspeicher für bis zu 90 Tage.

Produktdetails:
  • Professionelle Analysetechnik mit 4-Punkt-Messung mit 8 Sensoren an Händen und Füßen
  • Messung: Gewicht, Körperfettanteil und Body-Maß-Index (BMI)
  • Berechnung des Kaloriengrundumsatzes
  • Einteilung und grafische Darstellung der Ergebnisse über Körperfett und BMI
  • Körperfettmessung von 18-70 Jahren möglich
  • Mit 4-personengebundenen Datenspeichern
  • Speicherfunktion bis zu 90 Tage
  • Zertifiziert als Medizinprodukt nach 93/42 EWG
  • Batteriebetrieb: 4 x Mignon-LR-AA-1,5 V, im Lieferumfang enthalten
  • Auch für Kinder ab 6 Jahren geeignet

  • Belastbarkeit: bis 150 kg
  • Speicherplätze: 4
  • Stromversorgung: Batterie
  • Waagentyp: Körperanalysewaage
  • Ausstattung: LCD-Display
  • Produktart: Körperfettwaage
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Einsatzbereich: Medizinischer Bereich
  • Maße: 32,5x3x5 cm
  • Gewicht: 2,0 kg

Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, körperfettanalysewaage omron, körper-analysewaage, personenwaage digital, Waage, Körperanalyse-Waagen, Körperfett-Messung, Waagen, Körperwaage, Kampfrichter-Zubehör, Leistungsdiagostik, Digitalwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 131,61*
€ 158,93*
Lager 479
5
€ 6,29*
ab € 143,06*
€ 172,26*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.