Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron BF511 Quadratisch Türkis Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron BF511 Quadratisch Türkis Elektronische Personenwaage
Omron BF511 Quadratisch Türkis Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27037065
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     089002200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Türkis
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Maßeinheit
kg
Form
Quadratisch
Material
Edelstahl
Art der Oberfläche
Kunststoff
Anschalt Typ
Knopf
Steuerung
Berührung
Speicherfunktion
Ja
Körperfett-Analyse
Ja
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse
Ja
Gewichtsspeicher
Ja
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Technologie
Mit 8 Sensoren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.