Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Massagestuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612125839
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     5490
EAN/GTIN:
     04250694711522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Behandlungsstuhl
Massage-Therapiestuhl

  • Flexible Anpassung – Höhenverstellbar von 115-130 cm
  • Leicht zusammenklapp- und transportierbar
  • Lieferung inkl. Tragetasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sissel Massagestuhl: Mehr Komfort bei der Massage
Der Sissel Massagestuhl besteht aus Stahl, ist äußerst robust und bis 225 kg belastbar. Sein Polster aus Schaumstoff ist angenehm weich und abwaschbar. Dank der individuellen Einstellung des Stuhls mit wenigen Handgriffen, lassen sich Kopfstütze, Brustpolster, Armauflage oder Sitzhöhe perfekt auf jede Körpergröße anpassen. So fühlt sich Ihr Patient bei der Massage rundum wohl.

Produktdetails:
  • Gestell: Stahl, matt schwarz
  • Polster: viskoseelastischer Schaumstoff
  • Polsterstärke: 5 cm
  • Bezug: PU, Navyblau
  • Liegefläche: ca. 69x48 cm
  • Höhenverstellbar: ca. 115-130 cm
  • Gewicht: ca. 9,8 kg
  • Belastbar: bis 225 kg

Weitere Suchbegriffe: Massage, Massagestuhl, Therapiestuhl, Massage-Sessel, Therapiestühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.