Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftX Faszienrolle ø 9,5 cm, 40 cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612055318
Hersteller:
     SoftX
Herst.-Nr.:
     6520183
EAN/GTIN:
     04027824002603
Suchbegriffe:
Faszienrolle
Gymnastik-Massagerolle
Gymnastikrolle
Massagerolle

  • Leicht und handlich
  • Rutschfest und formbeständig
  • Multifunktional einsetzbar
  • Äußerst belastbar
  • In 3 Größen erhältlich


3 verschiedene Größen für die verschiedensten Anwendungsbereiche: Die SoftX Faszienrolle

Faszien-Rolle ø ca. 5 cm: Diese Rollengröße ist optimal für den Bereich der Fußsohle sowie am Unterarm und an den Sehnenansätzen im Beinbereich geeignet. Mit einem Gewicht von nur 0,03 kg ist die Faszienrolle klein, leicht und handlich. Übungen mit der Faszien-Rolle 50 können in der Rehabilitation, Prävention oder auch im Fitness-Bereich angewendet werden. Härtegrad: hart.

Faszien-Rolle ø ca. 9,5 cm: Zur Behandlung von Schmerzpunkten (auch Triggerpunkten) durch Eigenmassage. Die 0,05 kg leichte Faszien-Rolle 95 besitzt einen weichen Härtegrad und einen idealen Durchmesser. Besonders eignet sich die Rolle zur Kräftigung und Mobilisierung. Weitere Anwendungsbereiche sind das Training der Sensomotorik, die Physiotherapie oder der Leistungssport.

Faszien-Rolle ø ca. 14,5 cm: Diese Rolle ist sehr gut für Einsteiger:innen geeignet und zeichnet sich besonders für das Faszien- und Sensomotorik-Training aus. Bei einem Gewicht von ca. 0,18 kg auf ungefähr 40 cm Länge ist es das optimale Behandlungsgerät zur Selbstmassage, in der Kräftigung sowie im Vereins- und Schulsport. Die Rolle ist in den Farben Blau und Schwarz lieferbar. Die schwarze Rolle (weich) ist 15 % härter als die blaue Ausführung (sehr weich) - somit ist ein intensiveres Training möglich.

  • Farbe: Blau
  • Eigenschaften: Leicht zu reinigen; Rutschfest
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Härtegrad: Weich
  • Material: Polyethylen
  • Durchmesser: 9,5 cm
  • Länge: 40 cm
  • Gewicht: 50 g
  • Einsatzbereich: Faszienfitness; Leistungssport; Physiotherapie

Weitere Informationen:
Größe:
ø 9,5 cm, 40 cm, Blau
Weitere Suchbegriffe: gymnastikrolle, Massage, Massage-Roller, Massageroller, Kleingerät, Massage-Rolle, Fitness-Rolle, Physio-Rolle, Faszien-Roller, Faszien-Rolle, Faszien-Rollen, Faszienrollen, Faszie, Faszien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
86
€ 5,90*
ab € 12,25*
€ 19,79*
Lager 479
6
€ 6,29*
ab € 15,32*
€ 22,17*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SoftX
6520170
ab € 14,64*
Ähnlich
SoftX
6520173
ab € 12,20*
Ähnlich
SoftX
6520177
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.