| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612034111 Herst.-Nr.: 400374 EAN/GTIN: 04006226026462 |
| |
|
| | |
| - Wirbelsäulengymnastik durch dynamisches Sitzen
- Optimiert aufrechte Haltung, trainiert Rückenmuskulatur
- 2 verschiedene Oberflächen
- Mit Nadelventil
- Inkl. Übungsposter
Das Togu Dynair Ballkissen "Senso XL", 36 cm: Mit 2 unterschiedlichen OberflächenDas Togu Dynair Ballkissen "Senso XL", 36 cm ist bis 200 kg belastbar und aus Ruton gefertigt. Über ein Nadelventil haben Sie die Möglichkeit, die Luft entsprechend Ihres Trainingsstandes zu regulieren. Das "XL 36 cm" besitzt auf einer Seite eine glatte Oberfläche und auf der anderen Seite weiche Noppen, die für eine zusätzliche Massage sorgen, die Durchblutung und den Stoffwechsel anregen. Besonders praktisch: Das Trainingskissen können Sie auch für die Fuß- und Rückenmassage ideal einsetzen. Im Lieferumfang des Ballkissens ist ein ausführliches Übungsposter mit vielen therapeutischen Übungen enthalten. Produktdetails:- Material: Ruton
- Max. Belastbarkeit: 500 kg
- Füllung: Luft
- Farbe: Blau
- Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Nacken; Rücken; Wirbelsäule
- Zielgruppe: Erwachsene
- Maße: ø 36 cm
- Gewicht: 1,56 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, balancekissen blau 36cm, togu aktivkissen, aktivkissen blau, Seniorensport, Senioren-Sport, Dynair, Senioren-Training, Meditationskissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Firmenfitness, Ballscheibe, Gesund, sitzen, Kleingeräte, Dynairkissen, Fußmassagekissen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,91* | € 51,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,73* | € 51,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,81* | € 52,12* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 38,55* | € 53,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 42,79* | € 55,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|