Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Springseil "High Speed Rope"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611950104
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     WL7004
EAN/GTIN:
     04044475000307
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil

  • Für das effektive Workout zu Hause oder unterwegs
  • Geräuscharmes Gleiten über den Boden
  • Mit neuartiger Seilstruktur
  • Robust und langlebig: Aus hochwertigem Material gefertigt
  • Seillänge individuell einstellbar


Das Sport-Thieme Springseil "High Speed Rope": Das einzigartige Springseil
Das Sport-Thieme Springseil "High Speed Rope" besteht aus einem elastischen PVC-Band mit einzigartigem Seilgliedern. Die Seilmitte ist auf ca. 10 mm verstärkt, dadurch schwinden Sie das Seil ganz leicht zu hohen Geschwindigkeiten. Der äußere Durchmesser der Seile beträgt etwa 8 mm. An beiden Seiten sind schwarze Kunststoffgriffe angebracht. Diese sorgen bei längeren Trainingseinheiten für einen besonders angenehmen Komfort.

Produktdetails:
  • Material: Elastisches PVC-Band mit Kunststoffgriffen (Länge der Griffe: 19,5 cm, ø 2 cm)
  • Länge: ca. 260 cm (ca. 300cm inkl. Griffe)
  • Geräuscharmes Gleiten über den Boden

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Wettkampf; Freizeit; Training; Fitnesstraining
  • Ausführung: Springseil; Speed Rope; Springseil; Speed Rope
  • Ausstattung: Seillänge einstellbar; Verstärkte Mitte; Länge verstellbar; Verstärkte Mitte
  • Für wen: Erwachsene; Jugendliche
  • Material Griff: Kunststoff
  • Durchmesser Seil: 8 mm
  • Material Seil: Elastisches PVC-Band; Elastisches PVC Band
  • Länge Seil: 2,60 m; 260 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 170 g

Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Gymnastik-Seil, Spring-Seil, Ropeskipping, Speed, Ropes, Speedrope, Trainingsseil, Hüpfseil, Akademie-Artikel, Boxerseil, Boxerseile, Ropeskippingseil, Ropeskippingseile, Dauerbrenner, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Seilsprung, Boxerrope, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.