Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sitzkissen für Verwandlungssofa Sitzkeil, H: 10/5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611721502
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1.0491.105
EAN/GTIN:
     04044475015394
Suchbegriffe:
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Keilsitzkissen
Sitzkeil

  • UV-beständig
  • Speichelfest
  • Urinbeständig
  • Wasserdicht
  • Reißfestes Material


Das Erweiterungs-Sortiment für das Sport-Thieme Verwandlungssofa - eine super Ergänzung
Zusätzliche Sitzkissen und Sitzkeile machen Ihr Sport-Thieme Verwandlungssofa perfekt. Die praktischen Kissen und Keile ermöglichen Ihnen leichteres Aufstehen. Zudem fühlen Sie sich wohler, wenn sie nicht so niedrig sitzen und eine bequeme Sitzhaltung einnehmen. Die weißen Bezüge bestehen aus schwer entflammbarem, nylonverstärktem Vinyl (71,7 % Polychlorid, 28,3 % Polyester).

Weitere Details:
  • Material Bezüge: schwer entflammbares, nylonverstärktes Vinyl (71,7 % Polychlorid, 28,3 % Polyester).
  • Grundmaß (LxB): 55x55 cm.
  • Farbe: Weiß

Das Erweiterungs-Sortiment für das Sport-Thieme Verwandlungs-Sofa - Andere Bezüge
Bezüge in anderen Farben (Polyestergewebe aus 87 % Polychlorid, 13 % Polyester) sind in Weiß, Creme, Gelb, Rot, Grün, Blau. Bitte geben Sie die gewünschten Farben bei Bestellung an.

  • Sitzmöbelart: Sitzkissen

Weitere Informationen:
Größen:
Sitzkeil, H: 10/5 cm
Weitere Suchbegriffe: Sitzkeilkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, sitzkissen 55x55 cm, keil sitzkissen, keilkissen weiß, Snoezelen, Sofa, Möbel, Snoezelensofa, Snoezelenmöbel, Zubehör, Wohnbereichsmöbel, Sitzerhöhungpolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0491.155
ab € 108,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0490.100
ab € 109,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0490.150
ab € 112,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0490.050
ab € 98,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.