| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611700204 Herst.-Nr.: WS100250 EAN/GTIN: 04026397430011 |
| |
|
| | |
| - Motor im Lieferumfang enthalten
- Optimal für den Einsatz im Snozelen-Raum
- Vier Farben sorgen für wechselnde Lichteffekte
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Optimal zum Wohlfühlen: Das Farbrad mit MotorDas bunte Farbrad wird durch einen kleinen Motor angetrieben. Das Farbrad mit Motor wird vor einem Lichtspot montiert (nicht im Lieferumfang enthalten). Durch die Filter des Farbrads erhält das Licht seine Farbe Der kleine Motor beschleunigt das 100 g schwere Rad auf ungefähr 4 Umdrehungen pro Minute, sodass innerhalb einer Minute alle Farben auf dem Rad an den Wand oder an der Decke erscheinen. Produktdetails:- Leistung: 4 W
- Spannung: 230 V
- Durchmesser: 23 cm
- Rotationsgeschwindigkeit: ca. 4 U/min
- Gewicht: 100 g
- Farbe: Rot, grün, gelb, blau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbe, SNOEZELEN, Farbspiel, Farbprojektor, Snoezelen, Zubehör, Farbeffektrad, Farb-Effektrad, Farbeffekträder, Farb-Effekträder, Snoezelen-Raum, Farbrad, Effekte, Projektor, Farbräder, Snoelzen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,64* | € 21,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,75* | € 21,83* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 17,47* | € 24,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,40* | € 31,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,03* | € 43,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|