Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite Farbkapsel Blau, Gelb, Grün, Rot Blau, Gelb, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S02525
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50805090
EAN/GTIN:
     4026397430011
Suchbegriffe:
Faseroptik-Farbrad
Farben beleben das Licht! Für alle Punktstrahler mit geradem Rand.
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
blau + gelb + grün + rot
Breite:
240 mm
Gewicht:
500 g
Herstellerfarbe:
Blau + Gelb + Grün + Rot
Produkt-Art:
Farbkapsel
Weitere Suchbegriffe: Eurolite
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 21,74*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,76*
4 Tage
12
€ 6,29*
ab € 17,60*
€ 24,64*
€ 3,50*
ab € 22,11*
€ 30,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.