Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Farbrad mit Motor für T-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950805090
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50805090
EAN/GTIN:
     4026397430011
Suchbegriffe:
Faseroptik-Farbrad
EUROLITE Farbrad mit Motor für T-36


Für alle Punktstrahler mit geradem Rand
Ständig drehendes Farbrad bei 3 Umdrehungen pro Minute
Vier Farbfelder (Rot/Gelb/Grün/Blau)
Einfache Befestigung am Tubusrand des Punktstrahlers
Raddurchmesser 23 cm
Das ideale Zubehör, wenn z. B. eine Spiegelkugel angestrahlt werden soll
230 V Anschluss
Lieferung ohne Punktstrahler
Farbrad rot, grün, gelb, blau
Ansteuerbar über plug and play
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:< 4 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:Ca. 0,9 m
Rotation:2,5 U/min , 360 ° vorwärts/rückwärts
Farberzeugung:Farbrad rot, grün, gelb, blau
Ansteuerung:Plug and play
Gewicht:400 g
Farbrad
Durchmesser Befestigungslöcher:1 x 8 mm
Material:Kunststoff
Maße:Breite: 2 mm
Durchmesser: Ø 23 cm
Farbrad-Motor
Maximale Last:1 kg
Gehäusefarbe:Schwarz
Material:Kunststoff
Maße:Länge: 10 cm
Durchmesser: Ø 7,5 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Farbrad, mit, Motor, für
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 21,47*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 21,48*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 21,48*
5 Tage
3
€ 6,29*
ab € 17,59*
€ 24,44*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 30,69*
€ 42,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.