Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Ball "Jumper" Blau,Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611578805
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410314
EAN/GTIN:
     04006226040963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
Balance-Kreisel

  • Rutschfest auf allen Unterlagen, Oberfläche für top Halt
  • Alle Varianten beidseitig verwendbar
  • Ideale Druckverteilung und dynamischer Rebound
  • Geringer Platzbedarf: Perfekt für kleine Räumlichkeiten
  • Inkl. Pumpe und Trainingschart


Ein Fitnessgerät für den ganzen Körper
Der Togu Balance-Ball "Jumper" ist ein hochwertiges Fitnessgerät für ein sicheres und gelenkschonendes Ganzkörper-Training von Kraft, Ausdauer und Koordination. Daher kommt es nicht nur in Studios, sondern auch zur Prävention von Sprung-, Knie- und Hüftgelenksverletzungen zum Einsatz. Sie können den Jumper wie einen Aerobic-Step verwenden und Bein- und Stepp-Übungen absolvieren. Auch Liegestütz und Crunches sind möglich. Der positive Effekt beim Jumper besteht darin, dass er mit einem Trampolin vergleichbar ist und der ausgeprägte Rebound-Effekt Vibrationen oder Schwingungen unmittelbar an den Trainierenden zurückgibt.

Ausführung "Mini":
  • Für Einsteiger und Kinder
  • Kleiner und leichter als "Normal" und "Pro"
  • Gewölbte Unterseite ermöglicht das Übereinander-Stapeln (keine extra Lagerungshilfe nötig)

Ausführung "Normal" und "Pro":
  • Für Fitnesstraining und Therapie
  • Größer und robuster als "Mini"
  • "Normal" mit gewölbter Unterseite zum Übereinander-Stapeln (keine extra Lagerungshilfe nötig)
  • "Pro" mit ebener Unterseite für noch mehr Übungsvielfalt (z. B. Standübungen auf der Unterseite)

  • Produktart: Balancekissen
  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Farbe: Blau
  • Einsatzbereich: Therapiebereich; Rehabilitation; Training
  • Material: Ruton
  • Maße: HxØ: 24x52 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Durchmesser: 52 cm
  • Höhe: 24 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
Pro
Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Gartentrampolin, Trampolin, balance kreisel, Aerobic, Balance, Stepper, Zirkeltraining, Stabilisationstrainer, Kleingerät, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Training, Gleichgewichtsball, Gleichgewichtsbälle, Balancekissen, Kissen, Gesundheitssport, Gummikissen, Halbkugeln, Kleingeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 141,59*
€ 188,99*
Lager 479
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 165,90*
€ 206,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,08*
€ 228,31*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
410202
ab € 129,27*
Ähnlich
TOGU
410302
ab € 79,31*
Ähnlich
TOGU
1578834
ab € 149,76*
Ähnlich
TOGU
1578847
ab € 166,56*
Ähnlich
TOGU
410204
ab € 129,24*
Ähnlich
TOGU
410320
ab € 167,06*
Ähnlich
TOGU
1578818
ab € 128,79*
Ähnlich
TOGU
1578821
ab € 141,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.