Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Ball "Jumper" Berry,Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611578834
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     1578834
EAN/GTIN:
     4006226062514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
bosu balancetrainer

  • Rutschfest auf allen Unterlagen, Oberfläche für top Halt
  • Alle Varianten beidseitig verwendbar
  • Ideale Druckverteilung und dynamischer Rebound
  • Geringer Platzbedarf: Perfekt für kleine Räumlichkeiten
  • Inkl. Pumpe und Trainingschart


Ein Fitnessgerät für den ganzen Körper
Der Togu Balance-Ball "Jumper" ist ein hochwertiges Fitnessgerät für ein sicheres und gelenkschonendes Ganzkörper-Training von Kraft, Ausdauer und Koordination. Daher kommt es nicht nur in Studios, sondern auch zur Prävention von Sprung-, Knie- und Hüftgelenksverletzungen zum Einsatz. Sie können den Jumper wie einen Aerobic-Step verwenden und Bein- und Stepp-Übungen absolvieren. Auch Liegestütz und Crunches sind möglich. Der positive Effekt beim Jumper besteht darin, dass er mit einem Trampolin vergleichbar ist und der ausgeprägte Rebound-Effekt Vibrationen oder Schwingungen unmittelbar an den Trainierenden zurückgibt.

Ausführung "Mini":
  • Für Einsteiger und Kinder
  • Kleiner und leichter als "Normal" und "Pro"
  • Gewölbte Unterseite ermöglicht das Übereinander-Stapeln (keine extra Lagerungshilfe nötig)

Ausführung "Normal" und "Pro":
  • Für Fitnesstraining und Therapie
  • Größer und robuster als "Mini"
  • "Normal" mit gewölbter Unterseite zum Übereinander-Stapeln (keine extra Lagerungshilfe nötig)
  • "Pro" mit ebener Unterseite für noch mehr Übungsvielfalt (z. B. Standübungen auf der Unterseite)

  • Produktart: Balancekissen
  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Einsatzbereich: Therapiebereich; Rehabilitation; Training
  • Material: Ruton
  • Maße: Hxø: 24x52 cm
  • Gewicht: 4,4 kg
  • Durchmesser: 52 cm
  • Höhe: 24 cm
  • Farbe: Berry

Weitere Informationen:
Farbe:
Berry
Ausführung:
Normal
Weitere Suchbegriffe: Aerobic, Balance, Stepper, Zirkeltraining, Stabilisationstrainer, Kleingerät, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Training, Gleichgewichtsball, Gleichgewichtsbälle, Balancekissen, Kissen, Gesundheitssport, Gummikissen, Halbkugeln, Kleingeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
410202
ab € 129,92*
Ähnlich
TOGU
410302
ab € 81,21*
Ähnlich
TOGU
1578847
ab € 166,58*
Ähnlich
TOGU
410204
ab € 130,76*
Ähnlich
TOGU
410314
ab € 144,14*
Ähnlich
TOGU
410320
ab € 166,72*
Ähnlich
TOGU
1578818
ab € 129,81*
Ähnlich
TOGU
1578821
ab € 143,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.