Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Jumper mini Balance-Kissen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Jumper mini Balance-Kissen Rot
TOGU Jumper mini Balance-Kissen Rot
TOGU Jumper mini Balance-Kissen Rot
TOGU Jumper mini Balance-Kissen Rot
TOGU Jumper mini Balance-Kissen Rot
TOGU Jumper mini Balance-Kissen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30632648
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410302
EAN/GTIN:
     4006226410308
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Was ist der Jumper mini®? Der patentierte Jumper mini ist ein multifunktionales Trainingsgerät - made in Germany-: ein luftgefüllter Trampolin-Ball aus widerstandsfähigem Ruton auf einer glasfaser-verstärkten Bodenplatte. Das Material ist geruchsneutral und bis 200 kg sehr belastbar. Das Produkt ist latexfrei und ohne verbotene Weichmacher (nach EU Richtlinie 2005/84/EG). Durch ein Ventil kann die Luftfüllung reguliert werden. Die Oberfläche ist rutschfest, ebenso wie die Bodenplatte. Die nach innen gewölbte Bodenplatte sorgt für einen genialen Trampolineffekt und lässt ein Stapeln ohne Stapelhilfe problemlos zu. Was bewirkt die Anwendung? Durch seine Vielseitigkeit können praktisch alle Muskelgruppen, speziell die für die allgemeine Fitness wichtige tieferliegende Muskulatur, trainiert werden. Gleichzeitig wird die Balance, die Koordination und Sensomotorik unwillkürlich verbessert. Der Trampolineffekt sorgt zudem für viel Spaß beim Training. Aufgrund seiner Eignung zur Stärkung der Rückenmuskulatur, wurde der Jumper mit dem AGR Gütesiegel, Aktion gesunder Rücken – besser leben e.V. ausgezeichnet. Wie funktioniert er? Je nach Übungszweck kann der Jumper im Stehen, Springen, Sitzen oder Liegen verwendet werden. Die Luftfüllung sorgt dabei für eine instabile und zugleich dynamische Unterlage. Auf dem Jumper kann man springen, im Stand balancieren, Kniebeugen ausführen. Im Sitzen kann die Bauchmuskulatur und im Liegen die Rückenmuskulatur trainiert werden. Auch ein seitliches Anspringen ist problemlos möglich, der Jumper ist rutschfest konzipiert. Im Lieferumfang ist ein umfangreiches Übungsposter mit zahlreichen Trainingsvorschlägen enthalten. Optional ist die Übungs DVD „Perfect Shape Jumper“ erhältlich. Der Jumper ist beidseitig verwendbar. Expertenmeinung von Uwe Veronik, Leiter Physiotherapie München: Der TOGU Jumper ist für unsere orthopädisch-traumatologisch ausgerichtetes Zentrum für Physiotherapie ein ideales Trainingsgerät. Die Vielseitigkeit im Kräftigungs-, Stabilisations- und Ausdauerbereich sucht vergleichbares. Der Sicherheitsaspekt wurde beim TOGU Jumper großgeschrieben. Dadurch ist man als Therapeut im funktionellen bzw. plyometrischen Training sehr einfallsreich und in den Anwendungsbereichen selten begrenzt. Die Möglichkeiten in Kombination mit dem Trampolineffekt sind in der Rehabilitation und Prävention sehr groß. Fazit: Für mich ist der Togu Jumper aus der funktionellen Therapie nicht mehr wegzudenken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Rot
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
2280 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
410202
ab € 128,85*
Ähnlich
TOGU
1578834
ab € 149,39*
Ähnlich
TOGU
1578847
ab € 166,44*
Ähnlich
TOGU
410204
ab € 128,79*
Ähnlich
TOGU
410314
ab € 142,12*
Ähnlich
TOGU
410320
ab € 167,21*
Ähnlich
TOGU
1578818
ab € 129,00*
Ähnlich
TOGU
1578821
ab € 142,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.