Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Springseil inkl. Zusatzgewichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611501432
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     G/4000
EAN/GTIN:
     04044475132077
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil

  • Ideal geeignet für das Boxen, Fitness, Hochleistungs- und Schulsport
  • Individuell in der Länge verstellbar
  • Aus bruchsicheren Kunststoff-Griffen inkl. Gewichten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Springseil inkl. Zusatzgewichten: Das effektive Workout mit dem Sprungseil
Das Sport-Thieme Springseil inkl. Zusatzgewichten eignet sich optimal für das regelmäßige Training beim Boxen, in der Fitness, im Hochleistungs- und Schulsport. Für eine hohe Langlebigkeit ist das robuste Seil mit Kunststoff ummantelt. Gleichzeitig verfügen die bruchsicheren Kunststoff-Drehgriffe über Zusatzgewichte à 190 g. Das Sport-Thieme Boxer-Springseil passen Sie ganz schnell und einfach an Ihre Körpergröße an, indem Sie die Länge verstellen.

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Verein; Schule; Training; Ausdauersport; Boxtraining; Fitnesstraining
  • Ausführung: Springseil; Speed Rope; Springseil; Speed Rope
  • Ausstattung: Seillänge einstellbar; Zusatzgewichte in den Drehgriffen; Länge verstellbar; Zusatzgewichte in den Drehgriffen
  • Für wen: Erwachsene
  • Material Griff: Kunststoff
  • Länge Seil: 2,80 m; 280 cm
  • Material Seil: Kunststoffummanteltes Stahlseil
  • Durchmesser Seil: Ø 4,7 mm
  • Farbe: Schwarze Griffe, Seil stahlfarben; Schwarze Griffe, stahlfarbenes Seil
  • Gewicht: 400 g

Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Spring-Seil, Boxzubehör, Boxtraining, Boxen, Box-Springseile, Speed-Rope, Rope-Skipping, Boxspringseil, Boxer-Springseile, Rope, Boxerseil, Springseil-Training, lang, Ropeskippingseil, mit, gewicht, stahlseil, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Seilsprung, Boxerrope, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.