Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Springseil "Leder"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611499706
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1499706
EAN/GTIN:
     04044475134606
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil

  • Lederseil für Rope-Skipping mit hohem Sprungtempo
  • Inkl. 2 Gewichten á 190 g
  • Bruchsichere Kunststoff-Griffe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Springseil "Leder" – Haltbar und effektiv
Das Sport-Thieme Springseil "Leder" ist das perfekte Seil zum Rope-Skipping in Schulen und Vereinen oder im privaten Fitness-Workout. Das dünne Leder-Seil erlaubt eine schnelle Sprungfrequenz und lässt sich lässt sich dank der verstellbaren Seillänge individuell an Ihre Körpergröße anpassen. In den bruchsicheren Drehgriffen sind zusätzlich Gewichte von jeweils 190 g integriert. Durch diese Gewichte wird der Trainingseffekt im Arm-, Brust- und Schulterbereich weiter erhöht. Die Gewichte lassen sich nicht herausnehmen.

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Verein; Boxtraining; Fitnesstraining
  • Ausführung: Springseil; Speed Rope; Springseil; Speed Rope
  • Ausstattung: Seillänge einstellbar; Zusatzgewichte in den Drehgriffen; Länge verstellbar; Zusatzgewichte in den Drehgriffen
  • Für wen: Erwachsene; Jugendliche
  • Material Griff: Kunststoff
  • Länge Seil: 2,80 m; 280 cm
  • Material Seil: Leder
  • Durchmesser Seil: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Spring-Seile, Boxtraining, Box-Springseile, Springseile, Ropeskipping, Seilspringen, Rope-Skipping, Boxspringseil, Boxer-Springseile, Boxerseil, Boxerseile, Ropeskippingseil, Ropeskippingseile, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, lederspringseil, Seilsprung, Boxerrope, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.