|  |
 |
| Artikel-Nr.: 479-611491177 Herst.-Nr.: 1491177 EAN/GTIN: 04044475127585 |
| |
|
|  |  |
 | - Rutschfeste Oberfläche für sicheren Stand
- Erhältlich in 2 Ausführungen
- Für Studiobetrieb und Heimbereich
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Klassiker – nicht nur für Beine und Gesäß!Der Sport-Thieme Aerobic-Stepper "Workout" ist der kompakte und preiswerte Stepper für das individuelle Fitness-Training. Neben strafferen Muskeln und einer Verbesserung von Ausdauer und Koordination unterstützt das gelenkschonende Stufentraining die Fettverbrennung und hält fit. Ob für Step-Aerobic zur schnellen Musik oder für Kräftigungs- und Dehnungsübungen – der Sport-Thieme Aerobic-Stepper "Workout" ist vielfältig einsetzbar. Qualität und Funktionalität!Die rutschfeste Oberfläche und gummierte Füße garantieren einen sicheren Stand bei allen Bewegungen. Der Sport-Thieme Aerobic-Stepper "Workout" ist für eine regelmäßige Nutzung ausgelegt und kann mit einem Gewicht von bis zu 110 kg belastet werden. Der Sport-Thieme Aerobic-Stepper "Workout" mit Füßen ermöglicht eine Höhenverstellung um 5 cm. Einfach die Erhöhungen an den beiden unteren Seiten des Steppers anbringen - So kann die Intensität der Übungen verstärkt werden und Ihr Training wird noch effektiver und anspruchsvoller. Bei Nichtgebrauch der roten Unterteile, können diese einfach unter dem Gerät verstaut werden. - Produktart: Aerobic-Stepper
- Einsatzbereich: Fitness Studio; Privat
- Material: Kunststoff
- Maße: 74,5x40x13 cm
- Max. Belastbarkeit: 110 kg
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 3 kg
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Ohne Erhöhung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steppbrett, Stepper, Stepbank, Steppbretter, Aerobicbrett, Aerobicbretter, Aerobic-Brett, Aerobic-Bretter, Aerobic, Bewegung, Bewegungs-Therapie, Reha, Step, Stepp, Stepp-Bretter |
|  |  |
| |