Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Handtrainer "Senso Walking Trainer" Plus


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611472615
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     470614
EAN/GTIN:
     04006226019358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
Igelball
Massageball

  • Ideal für Joggen, Walken, für Finger-, Hand- und Armtraining
  • Noppen fördern Durchblutung und stimulieren die Wahrnehmung
  • Ergonomisch geformt, weich, handlich, griffig und hygienisch
  • Geruchsneutral, latexfrei, strapazierfähig
  • Luftgefüllt ("Light"), Sand-Metallgemisch-Füllung ("Plus")


Togu Togu Handtrainer "Senso Walking Trainer": Kleines Tool mit großem Anwendungsgebiet
Mit dem Togu Handtrainer "Senso Walking Trainer" können Sie mit zunehmendem Alter oder nach Verletzungen an der Mobilität und Motorik von Fingern, Händen, Zehen und Füßen arbeiten. Dank seiner kompakten Maße ist der Heimtrainer auch für den mobilen Einsatz geeignet. Netter Nebeneffekt: Beim Outdoor-Training können Sie durch die Drück- und Knetbewegungen effektiv gegen kalte Hände ankämpfen. Die Benutzung steigert zudem den Energieverbrauch, was die Fettverbrennung ankurbeln kann. Rollend können Sie den Noppenball zudem zur Eigen- oder Fremdmassage von verschiedenen Körperpartien einsetzen. Auf dem Boden liegend ermöglicht die basale Stimulation eine angenehme Fußmassage, indem Sie das Tool barfüßig rollen.

Produktdetails Senso Walking Trainer "Light":
  • Material: Ruton (100 % recyclingfähig)
  • Maße (LxB): 7x4 cm
  • Gewicht: 17 g je Walking Trainer
  • Farbe: Rot

Produktdetails Senso Walking Trainer "Plus":
  • Material: Ruton
  • Maße (LxB): 11x5 cm
  • Gewicht: 250 g je Walking Trainer
  • Farbe: Blau

  • Produktart: Tiefenmuskeltrainer

Weitere Informationen:
Ausführung:
Plus
Weitere Suchbegriffe: Noppenball, noppenball togu, igelball, Kleingerät, Motorik, Fingertraining, Mobilisierung, Motorik-Elemente, Unterarmtraining, Unterarme, Mobilitätstraining, Fingermuskulatur, trainieren, Igel, Igelrolle, Unterarmtrainer, Handtraining, Mobilisationstraining, Mobilitätstrainer, Handmassageroller, Handmassage, Mobilisation, Mobility, mobility-training, Unterarm, Handtherapie, Mobilisationstrainer, Kleingeräte, Motorikverbesserung, Motorik-Verbesserung, Mobilität, Handmassagegerät, Handmassagegeräte, Handmassage-Gerät, Handmassage-Geräte, fördern, Hände, Motorikentwicklung, finger, trainer, arthrose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,97*
€ 24,48*
Lager 479
40
€ 6,29*
ab € 15,24*
€ 25,59*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,59*
€ 30,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,08*
€ 29,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,08*
€ 27,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,83*
€ 22,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,38*
€ 21,87
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,24*
€ 18,14
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 15,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
470512
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.