Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kurzhantelstange 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611465815
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     SDA14T
EAN/GTIN:
     04044475107457
Suchbegriffe:
Kurzhantelstange
kurzhantelstange

  • Liegt über längere Trainingseinheiten sehr gut in der Hand
  • Strukturierte Oberfläche für noch mehr Halt
  • Mit Sicherheitsgewinde
  • Inkl. Sternverschlüsse
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mehr Sicherheit durch Verschluss und Sicherheitsgewinde
Auf der Sport-Thieme Kurzhantelstange können Hantelscheiben mit einem Durchmesser von 30 mm aufgesetzt werden. Die Hantelstange hat ein Gewicht von 2,5 kg und in einer Länge von 35 cm und 40 cm erhältlich. Beide Enden der Hantelstange sind mit Sicherheitsgewinden versehen. Durch einen Verschluss sind die Hantelscheiben gesichert und ein Abrutschen der Scheiben wird verhindert.

Produktdetails:
  • Gewicht: 2,3 kg (35 cm), 2,5 kg (40 cm)
  • Durchmesser: 30 mm
  • Länge: 35 cm (für ca. 2-3 Hantelscheiben) und 40 cm (für ca. 4-5 Hantelscheiben)
  • Belastbarkeit: bis ca. 100 kg

  • Scheibenaufnahme: 30 mm
  • Ausführung: Kurzhantelstange
  • Material: Stahl
  • Beschaffenheit: strukturierte Oberfläche
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Gewicht: 2,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Hantel-Stange, Hanteltraining, Hanteln, Hantel-Training, Kompakthantel, Kurzhantel, Kurzhanteln, Kurzhanteltraining, Hantelstangen, kompakt, kurz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
SDA16T
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.