Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kurzhantelstange 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611465802
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2090
EAN/GTIN:
     04044475107440
Suchbegriffe:
Kurzhantelstange
kurzhantelstange

  • Optimal für das Fitnessstudio oder den Heimgebrauch
  • Riffelung an der Grifffläche – für einen rutschfesten Halt
  • Inkl. 2 Stellringen für das Training mit Hantelscheiben
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kurzhantelstange: die solide Stange für Hantelscheiben
Die Sport-Thieme Kurzhantelstange ist eine besonders solide Hantelstange für das Fitness- und Krafttraining. Durch die geriffelte Grifffläche liegt die Stange sicher und rutschfest während Ihrer Übungen in der Hand. Befestigen Sie eine Hantelscheibe mit einer Bohrung von 30 mm an der Hantelstange und starten Sie Ihr Training in Fitnessstudio oder den eigenen 4 Wänden.

Produktdetails Stellringe:
  • Breite: 12 mm
  • ø: 31,5 mm
  • Gewicht Stange inkl. Stellringe: 2,4 kg

  • Scheibenaufnahme: 30 mm
  • Ausführung: Kurzhantelstange
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 2 kg
  • Beschaffenheit: strukturierte Oberfläche
  • Maße: 350 mm x ø 30 mm
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Hantel-Stange, Hantelstange, Hantel, Hanteltraining, Hanteln, Hantel-Training, Kompakthantel, Kurzhantel, Kurzhanteln, Kurzhanteltraining, Hantelstangen, stahl, kompakt, kompakthan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.