Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Iron Hantelscheibe PU SGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611465482
Hersteller:
     Hot Iron
Herst.-Nr.:
     12060
EAN/GTIN:
     04260483760198
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheiben 10 kg
hantelscheiben

  • Original Hantelscheiben für das Hot Iron Langhantel-Set
  • Ideal für den Einsatz im Personal- und Gruppentraining
  • Besonders bodenschonend
  • Mit Griffmulden für leichten Transport
  • Geräuscharmes Training durch Kunststoffummantelung


Hot Iron Hantelscheibe – die perfekte Ergänzung
Die Hot Iron Hantelscheibe hat ein Gewicht von 10 kg und macht Ihr Hot Iron Langhantelset erst komplett. Wie die Langhantelsets auch, gibt es die Gewichtsscheiben in 3 Ausführungen: Standard, PU und Premium. Bei der Standard-Ausführung bestehen die Gewichtsscheiben aus Plastik und haben eine Betonfüllung. Die Premium-Scheiben dagegen haben einen Eisenkern und sind Gummiummantelt. Sowohl die runde, als auch die eckige Ausführung sind besonders geräuscharm und bodenschonend.

  • Einsatzbereich: Training
  • Bohrung: 30 mm
  • Innenmaterial: Eisen
  • Außenmaterial: PU
  • Farbe: Rot
  • Gewicht: 10 kg
  • Griffmulde: Ja
  • Material Scheibe: Eisen
  • Material Bohrungsring: Eisen
  • Material Scheibeneinlage: Eisen
  • Durchmesser Scheibe: 33 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
PU SGR
Weitere Suchbegriffe: hot iron hantelscheibe, Gewichtsscheiben, Hot, Iron, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.