Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Langhantelstange ø 50 mm L: 160 cm, ca. 11 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611464304
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     OB66 + RC
EAN/GTIN:
     04044475085274
Suchbegriffe:
Langhantelstange
langhantelstange

  • In 4 unterschiedlichen Längen erhältlich
  • Liegt bei allen Übungen optimal in der Hand
  • Perfekt für den Einsatz im Fitness-Studio
  • Inklusive Drehbuchse und Stellring
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Langhantelstange ø 50 mm in verschiedenen Längen
Die Sport-Thieme Langhantelstange ø 50 mm eignet sich perfekt für das freie Hanteltraining im Fitnessstudio. Sie ist in drei unterschiedlichen Längen erhältlich. Der Durchmesser der Scheibenaufnahme beträgt immer 50 mm. Inkl. Drehbuchse und Stellring.

Weitergehende Maßangaben finden Sie im PDF "Größentabelle" unter dem Textblock.

  • Einsatzbereich: Training
  • Scheibenaufnahme: 50 mm
  • Trainingsbereich: Kraftsport
  • Produktart: Langhantelstange
  • Ausführung: Langhantelstange
  • Maße: 160 cm x ø 28 mm; 160 cm
  • Gewicht: 11 kg
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg; 60 kg
  • Farbe: Silber
  • Gesamtgewicht: 11 kg
  • Gewicht Hantelstange: 11 kg
  • Durchmesser: 25 mm
  • Gesamtlänge: 160 cm
  • Länge Scheibenaufnahme: 30 cm
  • Griffweite: 100 cm
  • Außenmaterial: Verchromter Stahl
  • Durchmesser Scheibenaufnahme: 50 mm
  • Griffdurchmesser: 25 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
L: 160 cm, ca. 11 kg
Weitere Suchbegriffe: Hantelstange, Langhantel, Wettkampf, Wettkampfhantel, Kreuzheben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
OB72 + RC
ab € 98,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
OB78 + RC
ab € 129,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
OB86 + RC
ab € 136,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.