Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantel-Wandablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611459281
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     115164
EAN/GTIN:
     04044475120180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hantelstativ
Hantelständer
Kurzhantel
Aerobic-Hantel

  • Ablagefläche für bis zu 50 Hanteln
  • Breite der Ablagen ist verstellbar
  • Belastbar bis insgesamt 200 kg
  • 5 Jahre Garantie
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Hantel-Wandablage – platzsparende Ablage für Studios, Vereine und private Fitnessräume
Viele Ablagesysteme benötigen meist viel Stellfläche für die Unterbringung aller Kurzhanteln. Um auch kleinere Freihantel-Bereiche mit vielen unterschiedlichen Hantelpaaren ausstatten zu können, bietet die Sport-Thieme Hantel-Wandablage eine besonders platzsparende Lösung! Einmal an der Wand angebracht, lassen sich bis zu 50 Hanteln auf 2 Ebenen übersichtlich ablegen.

Produktdetails:
  • Stabiles Rechteckrohr

Die Hantel-Wandablage ist geeignet für:
  • Gymnastikhanteln
  • Aerobic-Hanteln
  • Fausthanteln
  • Kugelhanteln
  • Kurzhanteln
  • Chromhanteln
  • Gummierte Hanteln
  • Vinylhanteln
Achtung: Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial, da dieses von der Beschaffenheit der Wand abhängt!

  • Ablage für:: Kugelhanteln; Kurzhanteln
  • Belastbarkeit: 200 kg
  • Gewicht: 13,2 kg
  • Maße (LxBxH): 146x24x44 cm
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Ablagemöglichkeiten: bis 50 Hanteln
  • Traglast pro Ebene: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: Aerobichantel, Fitness-Hantel, Fitnesshantel, Gymnastik-Hantel, Gymnastikhantel, Soft-Hantel, hantelständer, Wandkonsole, Ablageständer, Hantel-Ablageständer, Hantel-Ständer, Hantelbaum, Hantelablage, Wandablage, f., Hanteln, Gewichtsständer, Gewichteständer, Gewichte-Ständer, Gewichts-Ständer, Vinylhantelständer, Gymnastikhantelständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 178,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.